DAIKO(大光電機)
ペンダント/洋風 調光/その他
傾斜天井にも使用可能(55°まで)
仕様
制御レンズ付
直径(Φmm)
65
高さ(mm)
150
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
5.8
取付場所
直付専用
ランプ
LED内蔵
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
58.6
容量(VA)
7
光束(Lm)
340
高さ調節
吊高さ調節可能
LED寿命(時間)
40000
調光方式
位相調光|逆位相調光
演色指数(Ra)
83
調光率(%)
1~100
調光の可否
可
従来光源
ダイクロハロゲン50W相当
内容量
1台
注意
※LED交換不可
※調光には適合調光器(別売)をご使用ください
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(本体)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63730434
DPN-40661YG
白
反射板:アルミ板 白塗装/カバー:アルミ型材 白塗装
¥
26,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
63730443
DPN-40662YG
黒
反射板:アルミ板 黒メッキ/カバー:アルミ型材 黒塗装
¥
26,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください