DAIKO(大光電機)
ペンダント/洋風 非調光 小型/白熱灯40W相当 フランジタイプ/LED交換可能タイプ 非調光 /洋風 小型
仕様
LED交換可
電圧(V)
AC100
ランプ
ランプ付
器具・セット
セット品
色温度(K)
2700
光源色
電球色
LED寿命(時間)
40000
調光の可否
否
従来光源
白熱灯40W相当
調色の可否
否
内容量
1台
注意
※調光器併用不可
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
直径(Φmm)
高さ(mm)
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63731378
LZP-91137YT
本体:鋼板 真鍮ブロンズメッキ/カバー:ガラス 透明(槌目調)
150
170
4.2
97.6
¥
24,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
63731387
LZP-90737YT
本体:プラスチック 黒/カバー:ガラス 透明
220
160
5.4
85.1
¥
16,800
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
63731344
DPN-40148Y
本体:鋼板・鋼棒 黒サテン塗装/カバー:ガラス 透明(泡入り)
145
295
5.4
64.8
¥
32,800
取扱い終了
返品不可
63731353
DPN-40149Y
本体:鋼板・鋼棒 ラスティーブラウンサテン塗装/カバー:ガラス 透明(泡入り)
145
295
5.4
64.8
¥
32,800
取扱い終了
返品不可
63731369
DPN-40478Y
飾り:鋼板 真鍮ブロンズメッキ/ガラス グリーン色塗装(石目模様)
200
180
4.2
97.6
¥
28,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください