曜日別特売

ペンダント/洋風 非調光 小型/白熱灯60W相当 プラグタイプ

ペンダント/洋風 非調光 小型/白熱灯60W相当 プラグタイプ - DAIKO(大光電機)ペンダント/洋風 非調光 小型/白熱灯60W相当 プラグタイプ - DAIKO(大光電機)ペンダント/洋風 非調光 小型/白熱灯60W相当 プラグタイプ - DAIKO(大光電機)ペンダント/洋風 非調光 小型/白熱灯60W相当 プラグタイプ - DAIKO(大光電機)ペンダント/洋風 非調光 小型/白熱灯60W相当 プラグタイプ - DAIKO(大光電機)ペンダント/洋風 非調光 小型/白熱灯60W相当 プラグタイプ - DAIKO(大光電機)ペンダント/洋風 非調光 小型/白熱灯60W相当 プラグタイプ - DAIKO(大光電機)ペンダント/洋風 非調光 小型/白熱灯60W相当 プラグタイプ - DAIKO(大光電機)
電圧(V)AC100高さ調節吊高さ調節可能LED寿命(時間)40000調光の可否従来光源白熱灯60W相当内容量1台
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
直径(Φmm)
高さ(mm)
消費電力(W)
ランプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63731396DPN-40250Yカバー:ガラス 透明/パーツ:アルミ管 黒塗装1001755.9LED内蔵
28,000
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
63731405DPN-41202Yカバー:ガラス 透明 /カバー:アルミ管 真鍮色ヘアラインメッキ1001755.9LED内蔵
33,000
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
63731475DPN-41242Y飾り:木製 クリア塗装/カバー:鋼板 ペールピンク塗装(内面白塗装)1501405.9LED内蔵
25,000
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
63731484DPN-41245Y飾り:木製 クリア塗装/カバー:鋼板 ペールブルー塗装(内面白塗装)1501405.9LED内蔵
25,000
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
63731493DPN-41248Y飾り:木製 クリア塗装/カバー:鋼板 ペールグリーン塗装(内面白塗装)1501405.9LED内蔵
25,000
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
63731509DPN-40130Yカバー:陶器 黒(内面白仕上)1471334.2ランプ付
25,000
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
63731527DPN-40134Yカバー:陶器 薄茶(内面白仕上)1471334.2ランプ付
25,000
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
63731536DPN-40841Y陶器 白1471334.2ランプ付
25,000
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
63731563DPN-37464本体:アルミ 白塗装/カバー:ポリカーボネート 乳白(マット)901706.1LED内蔵
19,000
9,698
10,668(税込)
5日以内出荷
返品不可
63731423DPN-40434Yカバー:アルミ鋳物 墨色塗装(内面シルバー塗装)1101155.9LED内蔵
25,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
63731439DPN-40435Yカバー:アルミ鋳物 シルバー塗装1101155.9LED内蔵
25,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
63731414DPN-40433Yカバー:アルミ鋳物 白色塗装(内面シルバー塗装)1101155.9LED内蔵
25,800
取扱い終了
返品不可
63731448DPN-40436Yカバー:アルミ鋳物 黄土色塗装(内面シルバー塗装)1101155.9LED内蔵
25,800
取扱い終了
返品不可
63731457DPN-40437Yカバー:アルミ鋳物 赤茶色塗装(内面シルバー塗装)1101155.9LED内蔵
25,800
取扱い終了
返品不可
63731466DPN-41239Y飾り:木製 クリア塗装/カバー:鋼板 ライトグレー塗装(内面白塗装)1501405.9LED内蔵
25,000
取扱い終了
返品不可
63731518DPN-40132Yカバー:陶器 濃紺(内面白仕上)1471334.2ランプ付
25,000
取扱い終了
返品不可
63731545DPN-38313A本体:鋼板 白塗装/カバー:ガラス 乳白消し1101655.9LED内蔵
17,800
取扱い終了
返品不可
63731554DPN-38313Y本体:鋼板 白塗装/カバー:ガラス 乳白消し1101655.9LED内蔵
17,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
63731423DPN-40434Y81366348DPN-41529YDPN-40434Y ペンダント/洋風 非調光 小型/白熱灯60W相当 フランジタイプ/LED交換可能タイプ 非調光 /洋風 小型 DAIKO(大光電機) 81366348ペンダント/洋風 非調光 小型/白熱灯60W相当 フランジタイプ/LED交換可能タイプ 非調光 /洋風 小型DAIKO(大光電機)1台
16,980
税込18,678
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63731439DPN-40435Y81366366DPN-41531YDPN-40435Y ペンダント/洋風 非調光 小型/白熱灯60W相当 フランジタイプ/LED交換可能タイプ 非調光 /洋風 小型 DAIKO(大光電機) 81366366ペンダント/洋風 非調光 小型/白熱灯60W相当 フランジタイプ/LED交換可能タイプ 非調光 /洋風 小型DAIKO(大光電機)1台
16,980
税込18,678
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする