曜日別特売

ペンダント/洋風 非調光 大型/白熱灯100W相当/LED交換可能タイプ 非調光 /洋風 大型

ペンダント/洋風 非調光 大型/白熱灯100W相当/LED交換可能タイプ 非調光 /洋風 大型 - DAIKO(大光電機)ペンダント/洋風 非調光 大型/白熱灯100W相当/LED交換可能タイプ 非調光 /洋風 大型 - DAIKO(大光電機)ペンダント/洋風 非調光 大型/白熱灯100W相当/LED交換可能タイプ 非調光 /洋風 大型 - DAIKO(大光電機)ペンダント/洋風 非調光 大型/白熱灯100W相当/LED交換可能タイプ 非調光 /洋風 大型 - DAIKO(大光電機)ペンダント/洋風 非調光 大型/白熱灯100W相当/LED交換可能タイプ 非調光 /洋風 大型 - DAIKO(大光電機)ペンダント/洋風 非調光 大型/白熱灯100W相当/LED交換可能タイプ 非調光 /洋風 大型 - DAIKO(大光電機)
ランプランプ付内容量1台
注意
※調光器併用不可
全24種類を絞り込む
消費電力(W)
24種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
材質
消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
容量(VA)
演色指数(Ra)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63732534DPN-40341Yカバー:鋼板 黒塗装(内面白塗装)/カバー:木製 ウォールナット色塗装7.479.41283
37,000
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
58704068DPN-40482YE-7.294.4-83
56,500
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
59064331DPN-38507AE【本体】鋼板、真鍮ブロンズメッキ、【カバー】鋼板、黒塗装(内面白塗装)7.291.6-Ra83
35,500
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
59064340DPN-38507YE本体:鋼板、真鍮ブロンズメッキ、カバー:鋼板、黒塗装(内面白塗装)7.288.8-Ra83
35,500
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
59064349DPN-38508AE本体:鋼板、真鍮ブロンズメッキ、カバー:鋼板、ペールグレー塗装(内面白塗装)7.291.6-Ra83
35,500
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
59064358DPN-38508YE本体:鋼板、真鍮ブロンズメッキ、カバー:鋼板、ペールグレー塗装(内面白塗装)7.288.8-Ra83
35,500
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
63732428DPN-38507Y本体:鋼板 真鍮ブロンズメッキ/カバー:鋼板 黒塗装(内面白塗装)7.4821283
35,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
63732437DPN-38508Y本体:鋼板 真鍮ブロンズメッキ/飾り:鋼板 真鍮ブロンズメッキ/カバー:鋼板 ペールグレー色塗装(内面白塗装)7.4821283
35,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
63732446DPN-40482Y本体:鋼板 黒塗装/本体:鋼板 真鍮ブロンズメッキ/飾り:鋼板 真鍮ブロンズメッキ/カバー:鋼板 黒塗装(内面白塗装)7.487.11283
56,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
63732586DPN-37894本体:鋼板 白塗装/カバー:ガラス 乳白消し7.484.61283
21,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
63732403DPN-40269Yカバー:鋼板・鋼棒 真鍮ブロンズメッキ 黒塗装/カバー:ガラス 透明(石目模様)8.276.81490
64,800
取扱い終了
返品不可
63732419DPN-40270Yカバー:鋼板・鋼棒 真鍮ブロンズメッキ/カバー:ガラス 透明(石目模様)8.276.81490
81,800
取扱い終了
返品不可
63732455DPN-40475Y飾り:木製 メープル色塗装/カバー:鋼板 ミントグリーン塗装(内面白塗装)7.480.71283
33,000
取扱い終了
返品不可
63732464DPN-41141Y本体:鋼管 真鍮色メッキ/カバー:鋼板 黒サテン塗装(内面白塗装)7.494.51283
49,000
取扱い終了
返品不可
63732473DPN-41142Y本体:鋼管 真鍮色メッキ/カバー:鋼板 グレーサテン塗装(内面白塗装)7.494.51283
49,000
取扱い終了
返品不可
63732489DPN-38895Yカバー:鋼板 白塗装7.497.41283
37,000
取扱い終了
返品不可
63732498DPN-38896Yカバー:鋼板 ペールグレー色塗装(内面白塗装)7.497.41283
37,000
取扱い終了
返品不可
63732507DPN-38897Yカバー:鋼板 アッシュブルー色塗装(内面白塗装)7.497.41283
37,000
取扱い終了
返品不可
63732516DPN-40337Yカバー:木製 クリア塗装/カバー:鋼板 白塗装/カバー:アクリル 乳白(マット)7.471.71283
69,000
取扱い終了
返品不可
63732525DPN-40338Yカバー:木製 ウォールナット色塗装/カバー:鋼板 黒塗装/カバー:アクリル 乳白(マット)7.471.71283
69,000
取扱い終了
返品不可
63732543DPN-41223Yカバー:鋼板 ペールグレーサテン塗装/カバー:アクリル 乳白(マット)772.81283
29,000
取扱い終了
返品不可
63732559DPN-41224Yカバー:鋼板 ペールグレーサテン塗装/カバー:アクリル 乳白(マット)7.467.51283
34,000
取扱い終了
返品不可
63732568DPN-41231Yカバー:鋼板 グレーブルーサテン塗装/カバー:アクリル 乳白(マット)7701283
29,000
取扱い終了
返品不可
63732577DPN-41232Yカバー:鋼板 グレーブルーサテン塗装/カバー:アクリル 乳白(マット)7.467.51283
34,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
63732428DPN-38507Y59064340DPN-38507YEDPN-38507Y ペンダント/洋風 非調光 大型/白熱灯100W相当/LED交換可能タイプ 非調光 /洋風 大型 DAIKO(大光電機) 59064340ペンダント/洋風 非調光 大型/白熱灯100W相当/LED交換可能タイプ 非調光 /洋風 大型DAIKO(大光電機)1台
19,980
税込21,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63732437DPN-38508Y59064358DPN-38508YEDPN-38508Y ペンダント/洋風 非調光 大型/白熱灯100W相当/LED交換可能タイプ 非調光 /洋風 大型 DAIKO(大光電機) 59064358ペンダント/洋風 非調光 大型/白熱灯100W相当/LED交換可能タイプ 非調光 /洋風 大型DAIKO(大光電機)1台
19,980
税込21,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63732446DPN-40482Y58704068DPN-40482YEDPN-40482Y ペンダント/洋風 非調光 大型/白熱灯100W相当/LED交換可能タイプ 非調光 /洋風 大型 DAIKO(大光電機) 58704068ペンダント/洋風 非調光 大型/白熱灯100W相当/LED交換可能タイプ 非調光 /洋風 大型DAIKO(大光電機)1台
29,980
税込32,978
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
63732586DPN-3789459064245DPN-37894EDPN-37894 LEDペンダント DAIKO(大光電機) 59064245LEDペンダントDAIKO(大光電機)1台
11,980
税込13,178
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする