DAIKO(大光電機)
ペンダント/洋風 非調光 大型/白熱灯40W相当/LED交換可能タイプ 非調光 /洋風 大型
仕様
LED交換可
材質
カバー:綿糸 生成り
直径(Φmm)
300
高さ(mm)
290
タイプ
上面一部開放
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
5.4
取付場所
直付専用
ランプ
ランプ付
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
62.9
容量(VA)
9
光束(Lm)
340
高さ調節
吊高さ調節可能
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
90
調光の可否
否
従来光源
白熱灯40W相当
内容量
1台
注意
※調光器併用不可
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63732823
LZP-90738YT
¥
26,800
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください