曜日別特売

ランプ・パーツ/スイッチ・リモコン・調光器

ランプ・パーツ/スイッチ・リモコン・調光器 - DAIKO(大光電機)
仕様LED専用電圧(V)AC100スイッチ3路オフライトスイッチ付内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
容量(VA)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63733347DP-37154E1個用スイッチボックス(カバー付)に適合容量300
13,000
取扱い終了
返品不可
63733356DP-407201個用スイッチボックス(カバー付)に適合※1 器具により接続台数が異なります。詳しくはメーカーホームページをご参照ください。容量320(3.2A)
16,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする