曜日別特売

ランプ・パーツ/リモコン

ランプ・パーツ/リモコン - DAIKO(大光電機)
付属品壁掛収納ボックス付材質プラスチック 白・グレー寸法(mm)巾61 高179 出28機能留守番タイマー機能付、オフタイマー機能付(30分・60分)、連続調光機能付(5%~100%無段階)内容量1台
注意
■留守番タイマー機能付
■オフタイマー機能付(30分・60分)
■連続調光機能付(5%~100%無段階)
■壁掛収納ボックス付
プラスチック 白・グレー
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63733977DP-37729
5,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする