DAIKO(大光電機)
間接照明用器具/調光/ひゃくまる君
傾斜天井にも使用可能(横向)
材質
本体:アルミ型材 白アルマイト/カバー:アクリル 乳白(マット)
幅(mm)
100
色
本体:白
高さ(mm)
40
電圧(V)
AC100
器具・セット
セット品
連結数
~15台
LED寿命(時間)
40,000時間
調光方式
位相調光|逆位相調光
演色指数(Ra)
83
調光率(%)
1~100
取付面位置
天井・壁(横向)・床付兼用
内容量
1台
注意
※LED交換不可
※調光には適合調光器(別売)をご使用ください
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
消費電力(W)
容量(VA)
エネルギー消費効率(Lm/W)
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63735998
DSY-4517AWG
3500
15.6
16
60.2
L=613mmタイプ
¥26,800
取扱い終了
返品不可
63736007
DSY-4517WWG
5000
15.6
16
66.6
L=613mmタイプ
¥22,800
取扱い終了
返品不可
63736016
DSY-4517YWG
2700
15.6
16
53.8
L=613mmタイプ
¥26,800
取扱い終了
返品不可
63736025
DSY-4518AWG
3500
23
24
61.3
L=913mmタイプ
¥35,800
取扱い終了
返品不可
63736034
DSY-4518WWG
5000
23
24
67.8
L=913mmタイプ
¥30,800
取扱い終了
返品不可
63736043
DSY-4518YWG
2700
23
24
54.7
L=913mmタイプ
¥35,800
取扱い終了
返品不可
63736059
DSY-4519AWG
3500
29
29
64.8
L=1213mmタイプ
¥39,800
取扱い終了
返品不可
63736068
DSY-4519WWG
5000
29
29
71.7
L=1213mmタイプ
¥34,800
取扱い終了
返品不可
63736077
DSY-4519YWG
2700
29
29
57.9
L=1213mmタイプ
¥39,800
取扱い終了
返品不可
63736086
DSY-4520AWG
3500
36
36
65.5
L=1513mmタイプ
¥44,800
取扱い終了
返品不可
63736095
DSY-4520WWG
5000
36
36
72.2
L=1513mmタイプ
¥39,800
取扱い終了
返品不可
63736104
DSY-4520YWG
2700
36
36
58.3
L=1513mmタイプ
¥44,800
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください