DAIKO(大光電機)
吹抜け・傾斜天井/吹抜けペンダント/ペンダント/吹抜け
傾斜天井にも使用可能(45°まで)
消費電力(W)
46
取付場所
直付専用
ランプ
LED内蔵
演色指数(Ra)
83
内容量
1台
注意
※LED交換不可
※調光器併用不可
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
色(本体)
調光の可否
従来光源
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63739008
DPN-40047Y
本体:アルミ型材 白塗装/カバー:アクリル 乳白(マット)
白
否
HF32W×1灯相当
¥
76,000
¥
37,900
¥
41,690
(税込)
5日以内出荷
返品不可
81363785
DPN-40047A
-
-
-
HF32W×1灯相当
¥
76,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
81363794
DPN-40048A
-
-
-
明るさFL40W×2灯相当
¥
76,000
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
63739017
DPN-40048Y
本体:アルミ型材 黒塗装/カバー:アクリル 乳白(マット)
黒
非調光(非調光)
明るさFL40W×2灯相当
¥
60,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください