曜日別特売

ユニバーサルダウンライト (物販・アパレル向け)

ユニバーサルダウンライト (物販・アパレル向け) - 三菱電機ユニバーサルダウンライト (物販・アパレル向け) - 三菱電機ユニバーサルダウンライト (物販・アパレル向け) - 三菱電機ユニバーサルダウンライト (物販・アパレル向け) - 三菱電機ユニバーサルダウンライト (物販・アパレル向け) - 三菱電機ユニバーサルダウンライト (物販・アパレル向け) - 三菱電機ユニバーサルダウンライト (物販・アパレル向け) - 三菱電機ユニバーサルダウンライト (物販・アパレル向け) - 三菱電機

AKシリーズ高彩度タイプ 彩明
自然光に近い光でモノ本来の色や素材感をより忠実に再現

用途物販・アパレル向け仕様調光信号:(ノーマル/セーブ)約5~100%/約7~100%材質(本体)アルミダイカスト白色塗装仕上電圧(V)100~242定格寿命(時間)40000時間光源色ショップホワイト材質(レンズ)アクリル材質(枠)アルミダイカスト白色色(本体)ホワイト演色指数(Ra)95電源ユニット別置内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※断熱施工では使用できません
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
消費電力(W)
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63706659EL-UD20024L/2WAHTZ1.3(ノーマル/セーブ)21.2/15.53000(ノーマル/セーブ)100.4/105.1(ノーマル/セーブ)2130/1630
47,200
21,980
24,178(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63706616EL-UD20022WW/2WAHTZ1.3(ノーマル/セーブ)21.2/15.53500(ノーマル/セーブ)105.6/110.3(ノーマル/セーブ)2240/1710
47,200
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63706643EL-UD20023WW/2WAHTZ1.3(ノーマル/セーブ)21.2/15.53500(ノーマル/セーブ)99.5/104.5(ノーマル/セーブ)2110/1620
47,200
21,980
24,178(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63706668EL-UD20024W/2WAHTZ1.3(ノーマル/セーブ)21.2/15.54000(ノーマル/セーブ)103.7/108.3(ノーマル/セーブ)2200/1680
47,200
21,980
24,178(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63706573EL-UD30024W/3WAHTZ1.4(ノーマル/セーブ)30.8/26.14000(ノーマル/セーブ)93.8/98.4(ノーマル/セーブ)2890/2570
52,500
22,980
25,278(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63706598EL-UD20022L/2WAHTZ1.3(ノーマル/セーブ)21.2/15.53000(ノーマル/セーブ)102.8/107.7(ノーマル/セーブ)2180/1670
47,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63706415EL-UD30022L/2WAHTZ1.4(ノーマル/セーブ)30.8/26.13000(ノーマル/セーブ)93.1/97.7(ノーマル/セーブ)2870/2550
52,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63706503EL-UD30022L/3WAHTZ1.4(ノーマル/セーブ)30.8/26.13000(ノーマル/セーブ)93.1/97.7(ノーマル/セーブ)2870/2550
52,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63706625EL-UD20023L/2WAHTZ1.3(ノーマル/セーブ)21.2/15.53000(ノーマル/セーブ)97.1/101.2(ノーマル/セーブ)2060/1570
47,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63706449EL-UD30023L/2WAHTZ1.4(ノーマル/セーブ)30.8/26.13000(ノーマル/セーブ)87.6/91.9(ノーマル/セーブ)2700/2400
52,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63706537EL-UD30023L/3WAHTZ1.4(ノーマル/セーブ)30.8/26.13000(ノーマル/セーブ)87.6/91.9(ノーマル/セーブ)2700/2400
52,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63706476EL-UD30024L/2WAHTZ1.4(ノーマル/セーブ)30.8/26.13000(ノーマル/セーブ)90.9/95.4(ノーマル/セーブ)2800/2490
52,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63706564EL-UD30024L/3WAHTZ1.4(ノーマル/セーブ)30.8/26.13000(ノーマル/セーブ)90.9/95.4(ノーマル/セーブ)2800/2490
52,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63706433EL-UD30022WW/2WAHTZ1.4(ノーマル/セーブ)30.8/26.13500(ノーマル/セーブ)95.7/100.3(ノーマル/セーブ)2950/2620
52,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63706528EL-UD30022WW/3WAHTZ1.4(ノーマル/セーブ)30.8/26.13500(ノーマル/セーブ)95.7/100.3(ノーマル/セーブ)2950/2620
52,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63706467EL-UD30023WW/2WAHTZ1.4(ノーマル/セーブ)30.8/26.13500(ノーマル/セーブ)90.2/94.6(ノーマル/セーブ)2780/2470
52,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63706555EL-UD30023WW/3WAHTZ1.4(ノーマル/セーブ)30.8/26.13500(ノーマル/セーブ)90.2/94.6(ノーマル/セーブ)2780/2470
52,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63706677EL-UD20024WW/2WAHTZ1.3(ノーマル/セーブ)21.2/15.53500(ノーマル/セーブ)103.3/108.3(ノーマル/セーブ)2190/1680
47,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63706494EL-UD30024WW/2WAHTZ1.4(ノーマル/セーブ)30.8/26.13500(ノーマル/セーブ)93.5/98.0(ノーマル/セーブ)2880/2560
52,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63706589EL-UD30024WW/3WAHTZ1.4(ノーマル/セーブ)30.8/26.13500(ノーマル/セーブ)93.5/98.0(ノーマル/セーブ)2880/2560
52,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63706607EL-UD20022W/2WAHTZ1.3(ノーマル/セーブ)21.2/15.54000(ノーマル/セーブ)106.1/110.9(ノーマル/セーブ)2250/1720
47,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63706424EL-UD30022W/2WAHTZ1.4(ノーマル/セーブ)30.8/26.14000(ノーマル/セーブ)96.1/100.7(ノーマル/セーブ)2960/2630
52,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63706519EL-UD30022W/3WAHTZ1.4(ノーマル/セーブ)30.8/26.14000(ノーマル/セーブ)96.1/100.7(ノーマル/セーブ)2960/2630
52,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63706634EL-UD20023W/2WAHTZ1.3(ノーマル/セーブ)21.2/15.54000(ノーマル/セーブ)100.0/104.5(ノーマル/セーブ)2120/1620
47,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63706458EL-UD30023W/2WAHTZ1.4(ノーマル/セーブ)30.8/26.14000(ノーマル/セーブ)90.5/95(ノーマル/セーブ)2790/2480
52,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63706546EL-UD30023W/3WAHTZ1.4(ノーマル/セーブ)30.8/26.14000(ノーマル/セーブ)90.5/95(ノーマル/セーブ)2790/2480
52,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63706485EL-UD30024W/2WAHTZ1.4(ノーマル/セーブ)30.8/26.14000(ノーマル/セーブ)93.8/98.4(ノーマル/セーブ)2890/2570
52,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする