スポットライト クラス60

スポットライト クラス60 - 三菱電機

AKシリーズ
ライティングダクト用100V
電源ユニット内蔵
レンズ交換可能
専用調光器(DEM1003F)との組合せで5%~100%の調光可能

質量(kg)0.5電圧(V)AC100角度(°)水平回転:360首振角度(°)90光源色電球色LED寿命(時間)40000クラス60演色指数(Ra)95器具相当JDR110V40形内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※レンズ別売
※必ず専用レンズユニットと組合わせてご使用ください
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質(本体)
色温度(K)
ユニットボックス
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63708113EL-S0500L/Kブラックアルミダイカスト 黒色塗装仕上3000プラスチック 黒色
17,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63708129EL-S0500L/Wホワイトアルミダイカスト 白色塗装仕上3000プラスチック 白色
17,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63708138EL-S0500L27/Kブラックアルミダイカスト 黒色塗装仕上2700プラスチック 黒色
17,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63708147EL-S0500L27/Wホワイトアルミダイカスト 白色塗装仕上2700プラスチック 白色
17,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする