曜日別特売

スポットライト クラス150

スポットライト クラス150 - 三菱電機スポットライト クラス150 - 三菱電機スポットライト クラス150 - 三菱電機スポットライト クラス150 - 三菱電機スポットライト クラス150 - 三菱電機スポットライト クラス150 - 三菱電機スポットライト クラス150 - 三菱電機スポットライト クラス150 - 三菱電機

AKシリーズ高彩度タイプ 鮮明
電源ユニット内蔵
ライティングダクト用100V
食品、食材に合わせてLEDの波長を制御。鮮度・おいしさ感を引き立てる光

用途生鮮・食品向け材質本体・アーム:アルミダイカスト白色塗装仕上質量(kg)0.9ホワイト電圧(V)AC100消費電力(W)(ノーマル/セーブ)21.2角度(°)水平回転:360首振角度(°)90材質(レンズ)アクリルLED寿命(時間)40000クラス150器具相当HID35形器具相当内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※調光はできません
※光成分を調整しているため、一般的なチップ搭載器具と同等の光色(色温度)表示ではなく、一般的なLEDの光色を目安にした表示としております
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
光源色
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
ビーム角度(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63708235EL-SL20012L/W1HN推奨照射対象物:パン、惣菜食品用/電球色相当(ノーマル/セーブ)66.9(ノーマル/セーブ)142019
39,300
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63708244EL-SL20012N/W1HN推奨照射対象物:青果、鮮魚生鮮用/昼白色相当(ノーマル/セーブ)70.7(ノーマル/セーブ)150019
39,300
17,980
19,778(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63708253EL-SL20012W/W1HN推奨照射対象物:青果、鮮魚生鮮用/白色相当(ノーマル/セーブ)76.4(ノーマル/セーブ)162019
39,300
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63708269EL-SL20012WW/W1HN推奨照射対象物:精肉、パン、惣菜生鮮用/温白色相当(ノーマル/セーブ)71.6(ノーマル/セーブ)152019
39,300
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63708278EL-SL20013L/W1HN推奨照射対象物:パン、惣菜食品用/電球色相当(ノーマル/セーブ)63.2(ノーマル/セーブ)134030
39,300
17,980
19,778(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63708287EL-SL20013N/W1HN推奨照射対象物:青果、鮮魚生鮮用/昼白色相当(ノーマル/セーブ)66.9(ノーマル/セーブ)142030
39,300
17,980
19,778(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63708296EL-SL20013W/W1HN推奨照射対象物:青果、鮮魚生鮮用/白色相当(ノーマル/セーブ)71.6(ノーマル/セーブ)152030
39,300
17,980
19,778(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63708305EL-SL20013WW/W1HN推奨照射対象物:精肉、パン、惣菜生鮮用/温白色相当(ノーマル/セーブ)67.9(ノーマル/セーブ)144030
39,300
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする