曜日別特売

スポットライト クラス300-250

スポットライト クラス300-250 - 三菱電機スポットライト クラス300-250 - 三菱電機スポットライト クラス300-250 - 三菱電機スポットライト クラス300-250 - 三菱電機スポットライト クラス300-250 - 三菱電機スポットライト クラス300-250 - 三菱電機スポットライト クラス300-250 - 三菱電機スポットライト クラス300-250 - 三菱電機

AKシリーズ高彩度タイプ 彩明
電源ユニット内蔵
自然光に近い光でモノ本来の色や素材感をより忠実に再現

用途物販・アパレル向け消費電力(W)(ノーマル/セーブ)32.3/24.3光源色ショップホワイトクラス300-250器具相当HID70形器具相当ホワイト演色指数(Ra)95質量(kg)1.1材質本体・アーム:アルミダイカスト 白色塗装仕上材質(レンズ)アクリルユニットボックスアルミダイカスト白色塗装仕上首振角度(°)90角度(°)水平回転:360電圧(V)AC100LED寿命(時間)40000内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※調光はできません
※本体のスイッチ切替で出力が変わります
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
ビーム角度(°)
光束(Lm)
エネルギー消費効率(Lm/W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63708357EL-SL30022L/W1HTN300019(ノーマル/セーブ)2980/2470(ノーマル/セーブ)92.2/101.6
52,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63708366EL-SL30022W/W1HTN400019(ノーマル/セーブ)3080/2550(ノーマル/セーブ)95.3/104.9
52,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63708375EL-SL30022WW/W1HTN350019(ノーマル/セーブ)3070/2540(ノーマル/セーブ)95.0/104.5
52,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63708384EL-SL30023L/W1HTN300030(ノーマル/セーブ)2810/2320(ノーマル/セーブ)86.9/95.4
52,000
19,980
21,978(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63708393EL-SL30023W/W1HTN400030(ノーマル/セーブ)2900/2400(ノーマル/セーブ)89.7/98.7
52,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63708409EL-SL30023WW/W1HTN350030(ノーマル/セーブ)2890/2390(ノーマル/セーブ)89.4/98.3
52,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63708418EL-SL30024L/W1HTN300049(ノーマル/セーブ)2910/2410(ノーマル/セーブ)90.0/99.1
52,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63708427EL-SL30024W/W1HTN400049(ノーマル/セーブ)3010/2490(ノーマル/セーブ)93.1/102.4
52,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63708436EL-SL30024WW/W1HTN350049(ノーマル/セーブ)3000/2480(ノーマル/セーブ)92.8/102.0
52,000
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする