曜日別特売

スポットライト クラス200

スポットライト クラス200 - 三菱電機スポットライト クラス200 - 三菱電機スポットライト クラス200 - 三菱電機スポットライト クラス200 - 三菱電機スポットライト クラス200 - 三菱電機スポットライト クラス200 - 三菱電機スポットライト クラス200 - 三菱電機スポットライト クラス200 - 三菱電機

AKシリーズ高彩度タイプ 彩明
電源ユニット内蔵
自然光に近い光でモノ本来の色や素材感をより忠実に再現

用途物販・アパレル向け材質本体・アーム:アルミダイカスト 白色塗装仕上質量(kg)0.9ホワイト電圧(V)AC100消費電力(W)21.2角度(°)水平回転:360首振角度(°)90光源色ショップホワイト材質(レンズ)アクリルLED寿命(時間)40000クラス200演色指数(Ra)95器具相当HID35形器具相当内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※調光はできません
※地域によっては配送ができない場合がございます。送り先の配送状況をご確認ください。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
ビーム角度(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63708445EL-SL20022L/W1HN3000103.3219019
47,200
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63708454EL-SL20022W/W1HN4000107227019
47,200
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63708463EL-SL20022WW/W1HN3500106.6226019
47,200
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63708479EL-SL20023L/W1HN300097.6207030
47,200
19,980
21,978(税込)
29日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63708488EL-SL20023W/W1HN4000100.9214030
47,200
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63708497EL-SL20023WW/W1HN3500100.4213030
47,200
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63708506EL-SL20024L/W1HN3000100.9214049
47,200
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63708515EL-SL20024W/W1HN4000104.2221049
47,200
19,980
21,978(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
63708524EL-SL20024WW/W1HN3500103.7220049
47,200
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする