モノタロウ

ナプキン 業務用八ッ折紙2プライ

ナプキン 業務用八ッ折紙2プライ - モノタロウナプキン 業務用八ッ折紙2プライ - モノタロウナプキン 業務用八ッ折紙2プライ - モノタロウナプキン 業務用八ッ折紙2プライ - モノタロウ
(4件のレビュー)

業務用の使い捨て紙ナプキンです。
食堂、レストラン・カフェ・居酒屋等の飲食店におすすめのシンプルなデザインです。

用途飲食時のテープルや手などの汚れの拭き取りに。材質パルプ寸法(mm)448×448質量(g)340規格食品衛生法適合折数8ツ折内容量1袋(50枚)
注意
※用途以外の使用はお止めください。
※ご使用後は使い回して使用するのはお止めください。
※原料のパルプは植林木と丸太を材木にする際、発生する廃材を主原料として作られております。
まれに黒または褐色の点がある場合がありますが、品質には問題がありませんので安心してお使い下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63710904-
249
274(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63710904
2025-07-31
用途: 飲食店 お客様用
イタリア食堂ディエーチ飲食業

お客様用に購入したが、品質も良く価格も満足している。

対象商品 : 63710904
2025-06-12
用途: 飲食店
飲食業

シンプルで使いやすい。コスパ良いのでいつもこれです。

対象商品 : 63710904
2024-04-29
用途: イベント時にお客様に使用していただく
株式会社 ドイツ商事

ナプキンとしては使用に問題はありません。
こちらに届いた時に重さで押された部分もありました。

対象商品 : 63710904
2021-11-13
用途: テーブルセッテイング
飲食業

ナプキンとして肌馴染みの良い質感です。デイリーにピッタリ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙ナプキン・紙おしぼり・使い捨てエプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする