曜日別特売

産業用PoEスイッチングハブ4ポート ギガビットタイプ SFPポート付き

産業用PoEスイッチングハブ4ポート ギガビットタイプ SFPポート付き - ダイヤトレンド産業用PoEスイッチングハブ4ポート ギガビットタイプ SFPポート付き - ダイヤトレンド産業用PoEスイッチングハブ4ポート ギガビットタイプ SFPポート付き - ダイヤトレンド産業用PoEスイッチングハブ4ポート ギガビットタイプ SFPポート付き - ダイヤトレンド

IEEE802.3af/at規格準拠 ギガビットLAN対応の産業用PoEスイッチングハブ。
PoEに4ポート対応しており、
LANケーブル1本で高速データ通信と電力供給が可能。
SFPポートを2ポート搭載。
光中継機としても使用可能。
ジャンボフレーム機能、オートネゴシエーション機能対応。

材質メタル電源(V)DC48~57(冗長電源)(逆極性保護)(過負荷保護)ポート数(RJ-45)4ポート、(SFP)2ポート接続方式10Base-T/100Base-TX/1000Base-T/100Base-FX/1000Base-X材質(ケース)IP40 スチール機能管理機能なし最大消費電力(W)7 (PoE無)/127 (PoE有)本体外形寸法(mm)W28×D88×H130最大電力(PoE給電)ポート1~4:30W、4ポート合計:120W (IEEE802.3af/at準拠)ネットワークタイプIEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3x、IEEE802.3z、IEEE802.3af、IEEE802.3atRoHS指令(10物質対応)対応ポート(PoE給電)ポート1~4動作温度範囲(℃)-25~70給電方式(PoE)Alternative-A(データ線利用 1、2、3、6)内容量1台
37件中 137各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63742858DEH-GP4F2
オープン
54,000
59,400(税込)
3日以内出荷
返品不可
63742885DEH-GP4F2(LHX30-w)
オープン
98,400
108,240(税込)
3日以内出荷
返品不可
63742894DEH-GP4F2(XD50-w)
オープン
118,500
130,350(税込)
3日以内出荷
返品不可
63742903DEH-GP4F2(ZX70-w)
オープン
127,800
140,580(税込)
3日以内出荷
返品不可
63743007DEH-GP4F2(LHX30-w)(LHX30-w)
オープン
142,800
157,080(税込)
3日以内出荷
返品不可
63743016DEH-GP4F2(LHX30-w)(XD50-w)
オープン
162,900
179,190(税込)
3日以内出荷
返品不可
63743025DEH-GP4F2(LHX30-w)(ZX70-w)
オープン
172,200
189,420(税込)
3日以内出荷
返品不可
63743034DEH-GP4F2(XD50-w)(XD50-w)
オープン
183,000
201,300(税込)
3日以内出荷
返品不可
63743043DEH-GP4F2(XD50-w)(ZX70-w)
オープン
192,300
211,530(税込)
3日以内出荷
返品不可
63743059DEH-GP4F2(ZX70-w)(ZX70-w)
オープン
201,600
221,760(税込)
3日以内出荷
返品不可
63743068DEH-GP4F2(LX10B13-w)
オープン
83,200
91,520(税込)
3日以内出荷
返品不可
63743077DEH-GP4F2(LX10B15-w)
オープン
101,700
111,870(税込)
3日以内出荷
返品不可
63743086DEH-GP4F2(LX20B13-w)
オープン
88,200
97,020(税込)
3日以内出荷
返品不可
63743095DEH-GP4F2(LX20B15-w)
オープン
106,400
117,040(税込)
3日以内出荷
返品不可
63743104DEH-GP4F2(LX40B13-w)
オープン
105,400
115,940(税込)
3日以内出荷
返品不可
63743113DEH-GP4F2(LX40B15-w)
オープン
126,900
139,590(税込)
3日以内出荷
返品不可
63743129DEH-GP4F2(LX60B13-w)
オープン
133,700
147,070(税込)
3日以内出荷
返品不可
63743138DEH-GP4F2(LX60B15-w)
オープン
137,200
150,920(税込)
3日以内出荷
返品不可
63743147DEH-GP4F2(LX10B13-w)(LX10B13-w)
オープン
112,400
123,640(税込)
3日以内出荷
返品不可
63743156DEH-GP4F2(LX10B15-w)(LX10B15-w)
オープン
149,400
164,340(税込)
3日以内出荷
返品不可
63743165DEH-GP4F2(LX20B13-w)(LX20B13-w)
オープン
122,400
134,640(税込)
3日以内出荷
返品不可
63743174DEH-GP4F2(LX20B15-w)(LX20B15-w)
オープン
158,800
174,680(税込)
3日以内出荷
返品不可
63743183DEH-GP4F2(LX40B13-w)(LX40B13-w)
オープン
156,800
172,480(税込)
3日以内出荷
返品不可
63743199DEH-GP4F2(LX40B15-w)(LX40B15-w)
オープン
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
63743208DEH-GP4F2(LX60B13-w)(LX60B13-w)
オープン
213,400
234,740(税込)
3日以内出荷
返品不可
63743217DEH-GP4F2(LX60B15-w)(LX60B15-w)
オープン
220,400
242,440(税込)
3日以内出荷
返品不可
63742867DEH-GP4F2(SX-w)
オープン
取扱い終了
返品不可
63742876DEH-GP4F2(LX10-w)
オープン
取扱い終了
返品不可
63742919DEH-GP4F2(SX-w)(SX-w)
オープン
取扱い終了
返品不可
63742928DEH-GP4F2(SX-w)(LX10-w)
オープン
取扱い終了
返品不可
63742937DEH-GP4F2(SX-w)(LHX30-w)
オープン
取扱い終了
返品不可
63742946DEH-GP4F2(SX-w)(XD50-w)
オープン
取扱い終了
返品不可
63742955DEH-GP4F2(SX-w)(ZX70-w)
オープン
取扱い終了
返品不可
63742964DEH-GP4F2(LX10-w)(LX10-w)
オープン
取扱い終了
返品不可
63742973DEH-GP4F2(LX10-w)(LHX30-w)
オープン
取扱い終了
返品不可
63742989DEH-GP4F2(LX10-w)(XD50-w)
オープン
取扱い終了
返品不可
63742998DEH-GP4F2(LX10-w)(ZX70-w)
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする