ダイヤトレンド
光ファイバケーブル中継アダプタ(FCコネクタ)
【汎用イーサネット対応 光アダプタ】
FCコネクタ光ファイバケーブルを中継するためのアダプタです。光ファイバケーブルの延長が可能です。FC⇔FC用中継アダプタ
コネクタ形状
FCコネクタ-FCコネクタ
コネクタ
FCコネクタ
耐久性
(着脱)500回以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
結合損失(dB)
0.5以下 (シングルモードファイバ使用時)、0.3以下 (マルチモードファイバ使用時)
メス形状
FCコネクタ
変換タイプ
メス - メス
コネクタ1
FCコネクタ
コネクタ2
FCコネクタ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63748099
DFC-FC-ADP
オープン
¥
1,920
¥
2,112
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください