曜日別特売

光ファイバケーブル中継アダプタ(SCコネクタ)

光ファイバケーブル中継アダプタ(SCコネクタ) - ダイヤトレンド

【汎用イーサネット対応 光アダプタ】
SCコネクタ光ファイバケーブルを中継するためのアダプタです。光ファイバケーブルの延長が可能です。SC⇔SC用中継アダプタ

コネクタ形状SCコネクタ-SCコネクタコネクタSCコネクタ耐久性(着脱)500回以上RoHS指令(10物質対応)対応結合損失(dB)0.5以下 (シングルモードファイバ使用時)、0.3以下 (マルチモードファイバ使用時)メス形状SCコネクタ変換タイプメスーメス内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63748117DFC-SC-ADP
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする