ダイヤトレンド
光ファイバーケーブル (マルチモード/LC-SC/防塵防水(片端)/2芯)
●マルチモード光ケーブル(GI型コア径50μm、クラッド径125μm)です。●防塵防水IP67対応光ファイバケーブルです。
コア径(μm)
(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー
適合用途
防塵防水仕様
内容量
1本
全13種類を絞り込む
ケーブル長(m)
選択してください
1
2
3
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
13種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
ケーブル長(m)
芯数
コネクタ形状
使用場所
ファイバータイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63748406
DFC-MMWZLCSC-FDS21(2M)
2
2
防塵防水LCコネクタ-SCコネクタ
屋外用
マルチモード
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63748415
DFC-MMWZLCSC-FDS21(3M)
3
2
防塵防水LCコネクタ-SCコネクタ
屋外用
マルチモード
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63748424
DFC-MMWZLCSC-FDS21(5M)
5
2
防塵防水LCコネクタ-SCコネクタ
屋外用
マルチモード
オープン
¥
71,980
¥
79,178
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63748433
DFC-MMWZLCSC-FDS21(10M)
10
2
防塵防水LCコネクタ-SCコネクタ
屋外用
マルチモード
オープン
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63748449
DFC-MMWZLCSC-FDS21(15M)
15
2
防塵防水LCコネクタ-SCコネクタ
屋外用
マルチモード
オープン
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63748458
DFC-MMWZLCSC-FDS21(20M)
20
2
防塵防水LCコネクタ-SCコネクタ
屋外用
マルチモード
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63748467
DFC-MMWZLCSC-FDS21(25M)
25
2
防塵防水LCコネクタ-SCコネクタ
屋外用
マルチモード
オープン
¥
81,980
¥
90,178
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63748476
DFC-MMWZLCSC-FDS21(30M)
30
2
防塵防水LCコネクタ-SCコネクタ
屋外用
マルチモード
オープン
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63748485
DFC-MMWZLCSC-FDS21(35M)
35
2
防塵防水LCコネクタ-SCコネクタ
屋外用
マルチモード
オープン
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63748494
DFC-MMWZLCSC-FDS21(40M)
40
2
防塵防水LCコネクタ-SCコネクタ
屋外用
マルチモード
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63748503
DFC-MMWZLCSC-FDS21(45M)
45
2
防塵防水LCコネクタ-SCコネクタ
屋外用
マルチモード
オープン
¥
92,980
¥
102,278
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63748519
DFC-MMWZLCSC-FDS21(50M)
50
2
防塵防水LCコネクタ-SCコネクタ
屋外用
マルチモード
オープン
¥
95,980
¥
105,578
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63748397
DFC-MMWZLCSC-FDS21(1M)
1
2
LCコネクタ-SCコネクタ
屋外用
マルチモード
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください