ダイヤトレンド
光ファイバーケーブル (シングルモード/LC-コネクタなし/防塵防水(片端)/2芯)
●シングルモード光ケーブルです。●防塵防水IP67対応光ファイバケーブルです。
適合用途
防塵防水仕様
内容量
1本
全13種類を絞り込む
ケーブル長(m)
選択してください
1
2
3
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
13種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
ケーブル長(m)
芯数
コネクタ形状
使用場所
ファイバータイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63748799
DFC-SMWZLCN-FDS21(2M)
2
2
防塵防水LCコネクタ-コネクタなし
屋外用
シングルモード
オープン
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63748808
DFC-SMWZLCN-FDS21(3M)
3
2
防塵防水LCコネクタ-コネクタなし
屋外用
シングルモード
オープン
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63748817
DFC-SMWZLCN-FDS21(5M)
5
2
防塵防水LCコネクタ-コネクタなし
屋外用
シングルモード
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63748826
DFC-SMWZLCN-FDS21(10M)
10
2
防塵防水LCコネクタ-コネクタなし
屋外用
シングルモード
オープン
¥
71,980
¥
79,178
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63748835
DFC-SMWZLCN-FDS21(15M)
15
2
防塵防水LCコネクタ-コネクタなし
屋外用
シングルモード
オープン
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63748844
DFC-SMWZLCN-FDS21(20M)
20
2
防塵防水LCコネクタ-コネクタなし
屋外用
シングルモード
オープン
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63748853
DFC-SMWZLCN-FDS21(25M)
25
2
防塵防水LCコネクタ-コネクタなし
屋外用
シングルモード
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63748869
DFC-SMWZLCN-FDS21(30M)
30
2
防塵防水LCコネクタ-コネクタなし
屋外用
シングルモード
オープン
¥
81,980
¥
90,178
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63748878
DFC-SMWZLCN-FDS21(35M)
35
2
防塵防水LCコネクタ-コネクタなし
屋外用
シングルモード
オープン
¥
83,980
¥
92,378
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63748887
DFC-SMWZLCN-FDS21(40M)
40
2
防塵防水LCコネクタ-コネクタなし
屋外用
シングルモード
オープン
¥
86,980
¥
95,678
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63748896
DFC-SMWZLCN-FDS21(45M)
45
2
防塵防水LCコネクタ-コネクタなし
屋外用
シングルモード
オープン
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63748905
DFC-SMWZLCN-FDS21(50M)
50
2
防塵防水LCコネクタ-コネクタなし
屋外用
シングルモード
オープン
¥
91,980
¥
101,178
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63748783
DFC-SMWZLCN-FDS21(1M)
1
2
LCコネクタ-コネクタなし
屋外用
シングルモード
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください