曜日別特売

光ファイバーケーブル (シングルモード/LC-FC/防塵防水(片端)/2芯)

光ファイバーケーブル (シングルモード/LC-FC/防塵防水(片端)/2芯) - ダイヤトレンド光ファイバーケーブル (シングルモード/LC-FC/防塵防水(片端)/2芯) - ダイヤトレンド光ファイバーケーブル (シングルモード/LC-FC/防塵防水(片端)/2芯) - ダイヤトレンド

●シングルモード光ケーブルです。●防塵防水IP67対応光ファイバケーブルです。

適合用途防塵防水仕様内容量1本
全13種類を絞り込む
ケーブル長(m)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
ケーブル長(m)
芯数
コネクタ形状
使用場所
ファイバータイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63748923DFC-SMWZLCFC-FDS21(2M)22防塵防水LCコネクタ-FCコネクタ屋外用シングルモード
オープン
69,980
76,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
63748939DFC-SMWZLCFC-FDS21(3M)32防塵防水LCコネクタ-FCコネクタ屋外用シングルモード
オープン
69,980
76,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
63748948DFC-SMWZLCFC-FDS21(5M)52防塵防水LCコネクタ-FCコネクタ屋外用シングルモード
オープン
71,980
79,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
63748957DFC-SMWZLCFC-FDS21(10M)102防塵防水LCコネクタ-FCコネクタ屋外用シングルモード
オープン
74,980
82,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
63748966DFC-SMWZLCFC-FDS21(15M)152防塵防水LCコネクタ-FCコネクタ屋外用シングルモード
オープン
76,980
84,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
63748975DFC-SMWZLCFC-FDS21(20M)202防塵防水LCコネクタ-FCコネクタ屋外用シングルモード
オープン
79,980
87,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
63748984DFC-SMWZLCFC-FDS21(25M)252防塵防水LCコネクタ-FCコネクタ屋外用シングルモード
オープン
81,980
90,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
63748993DFC-SMWZLCFC-FDS21(30M)302防塵防水LCコネクタ-FCコネクタ屋外用シングルモード
オープン
84,980
93,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
63749009DFC-SMWZLCFC-FDS21(35M)352防塵防水LCコネクタ-FCコネクタ屋外用シングルモード
オープン
86,980
95,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
63749018DFC-SMWZLCFC-FDS21(40M)402防塵防水LCコネクタ-FCコネクタ屋外用シングルモード
オープン
89,980
98,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
63749027DFC-SMWZLCFC-FDS21(45M)452防塵防水LCコネクタ-FCコネクタ屋外用シングルモード
オープン
91,980
101,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
63749036DFC-SMWZLCFC-FDS21(50M)502防塵防水LCコネクタ-FCコネクタ屋外用シングルモード
オープン
94,980
104,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
63748914DFC-SMWZLCFC-FDS21(1M)12LCコネクタ-FCコネクタ屋外用シングルモード
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする