ダイヤトレンド
光ファイバーケーブル (シングルモード/LC-LC/防塵防水(両端)/2芯)
●シングルモード光ケーブルです。●防塵防水IP67対応光ファイバケーブルです。
適合用途
防塵防水仕様
内容量
1本
全13種類を絞り込む
ケーブル長(m)
選択してください
1
2
3
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
13種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
ケーブル長(m)
芯数
コネクタ形状
使用場所
ファイバータイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63749316
DFC-SMWZLCWZLC-FDS21(2M)
2
2
防塵防水LCコネクタ-防塵防水LCコネクタ
屋外用
シングルモード
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63749325
DFC-SMWZLCWZLC-FDS21(3M)
3
2
防塵防水LCコネクタ-防塵防水LCコネクタ
屋外用
シングルモード
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63749334
DFC-SMWZLCWZLC-FDS21(5M)
5
2
防塵防水LCコネクタ-防塵防水LCコネクタ
屋外用
シングルモード
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63749343
DFC-SMWZLCWZLC-FDS21(10M)
10
2
防塵防水LCコネクタ-防塵防水LCコネクタ
屋外用
シングルモード
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63749359
DFC-SMWZLCWZLC-FDS21(15M)
15
2
防塵防水LCコネクタ-防塵防水LCコネクタ
屋外用
シングルモード
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63749368
DFC-SMWZLCWZLC-FDS21(20M)
20
2
防塵防水LCコネクタ-防塵防水LCコネクタ
屋外用
シングルモード
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63749377
DFC-SMWZLCWZLC-FDS21(25M)
25
2
防塵防水LCコネクタ-防塵防水LCコネクタ
屋外用
シングルモード
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63749386
DFC-SMWZLCWZLC-FDS21(30M)
30
2
防塵防水LCコネクタ-防塵防水LCコネクタ
屋外用
シングルモード
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63749395
DFC-SMWZLCWZLC-FDS21(35M)
35
2
防塵防水LCコネクタ-防塵防水LCコネクタ
屋外用
シングルモード
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63749404
DFC-SMWZLCWZLC-FDS21(40M)
40
2
防塵防水LCコネクタ-防塵防水LCコネクタ
屋外用
シングルモード
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63749413
DFC-SMWZLCWZLC-FDS21(45M)
45
2
防塵防水LCコネクタ-防塵防水LCコネクタ
屋外用
シングルモード
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63749429
DFC-SMWZLCWZLC-FDS21(50M)
50
2
防塵防水LCコネクタ-防塵防水LCコネクタ
屋外用
シングルモード
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63749307
DFC-SMWZLCWZLC-FDS21(1M)
1
2
LCコネクタ-LCコネクタ
屋外用
シングルモード
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください