ダイヤトレンド
CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ファイバーケーブル(LC-LC)2芯 防塵防水(片端) GI G50/125タイプ
CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ケーブル
LCLC
2芯
防塵防水
GI G50/125タイプ光ファイバケーブル
コア径(μm)
(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー
適合用途
防塵防水仕様
内容量
1本
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
芯数
コネクタ形状
使用場所
ファイバータイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63749727
DFC-QGWZLCDLC-FDS21(2M)
2
2
防塵防水LCコネクタ-LCコネクタ
屋外用
CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
オープン
¥
72,980
¥
80,278
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63749736
DFC-QGWZLCDLC-FDS21(3M)
3
2
防塵防水LCコネクタ-LCコネクタ
屋外用
CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
オープン
¥
72,980
¥
80,278
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63749745
DFC-QGWZLCDLC-FDS21(5M)
5
2
防塵防水LCコネクタ-LCコネクタ
屋外用
CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
オープン
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63749754
DFC-QGWZLCDLC-FDS21(10M)
10
2
防塵防水LCコネクタ-LCコネクタ
屋外用
CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
オープン
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63749763
DFC-QGWZLCDLC-FDS21(15M)
15
2
防塵防水LCコネクタ-LCコネクタ
屋外用
CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63749779
DFC-QGWZLCDLC-FDS21(20M)
20
2
防塵防水LCコネクタ-LCコネクタ
屋外用
CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
オープン
¥
83,980
¥
92,378
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63749788
DFC-QGWZLCDLC-FDS21(25M)
25
2
防塵防水LCコネクタ-LCコネクタ
屋外用
CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
オープン
¥
86,980
¥
95,678
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63749797
DFC-QGWZLCDLC-FDS21(30M)
30
2
防塵防水LCコネクタ-LCコネクタ
屋外用
CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63749806
DFC-QGWZLCDLC-FDS21(35M)
35
2
防塵防水LCコネクタ-LCコネクタ
屋外用
CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
オープン
¥
92,980
¥
102,278
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63749815
DFC-QGWZLCDLC-FDS21(40M)
40
2
防塵防水LCコネクタ-LCコネクタ
屋外用
CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
オープン
¥
95,980
¥
105,578
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63749824
DFC-QGWZLCDLC-FDS21(45M)
45
2
防塵防水LCコネクタ-LCコネクタ
屋外用
CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
オープン
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63749833
DFC-QGWZLCDLC-FDS21(50M)
50
2
防塵防水LCコネクタ-LCコネクタ
屋外用
CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63749718
DFC-QGWZLCDLC-FDS21(1M)
1
2
LCコネクタ-LCコネクタ
屋外用
CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください