曜日別特売

CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ファイバーケーブル(LC-LC)2芯 防塵防水(両端) GI G50/125タイプ

CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ファイバーケーブル(LC-LC)2芯 防塵防水(両端) GI G50/125タイプ - ダイヤトレンドCC-Link IE コントローラネットワーク対応光ファイバーケーブル(LC-LC)2芯 防塵防水(両端) GI G50/125タイプ - ダイヤトレンド

CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ケーブル
LCLC
2芯
防塵防水(両端)
GI G50/125タイプ光ファイバケーブル

コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー適合用途防塵防水仕様内容量1本
全13種類を絞り込む
ケーブル長(m)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
ケーブル長(m)
芯数
コネクタ形状
使用場所
ファイバータイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63749989DFC-QGWZLCWZLC-FDS21(2M)22防塵防水LCコネクタ-防塵防水LCコネクタ屋外用CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
オープン
129,800
142,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
63749998DFC-QGWZLCWZLC-FDS21(3M)32防塵防水LCコネクタ-防塵防水LCコネクタ屋外用CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
オープン
129,800
142,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
63750007DFC-QGWZLCWZLC-FDS21(5M)52防塵防水LCコネクタ-防塵防水LCコネクタ屋外用CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
オープン
129,800
142,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
63750016DFC-QGWZLCWZLC-FDS21(10M)102防塵防水LCコネクタ-防塵防水LCコネクタ屋外用CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
オープン
129,800
142,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
63750025DFC-QGWZLCWZLC-FDS21(15M)152防塵防水LCコネクタ-防塵防水LCコネクタ屋外用CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
オープン
139,800
153,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
63750034DFC-QGWZLCWZLC-FDS21(20M)202防塵防水LCコネクタ-防塵防水LCコネクタ屋外用CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
オープン
139,800
153,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
63750043DFC-QGWZLCWZLC-FDS21(25M)252防塵防水LCコネクタ-防塵防水LCコネクタ屋外用CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
オープン
139,800
153,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
63750059DFC-QGWZLCWZLC-FDS21(30M)302防塵防水LCコネクタ-防塵防水LCコネクタ屋外用CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
オープン
139,800
153,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
63750068DFC-QGWZLCWZLC-FDS21(35M)352防塵防水LCコネクタ-防塵防水LCコネクタ屋外用CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
オープン
149,800
164,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
63750077DFC-QGWZLCWZLC-FDS21(40M)402防塵防水LCコネクタ-防塵防水LCコネクタ屋外用CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
オープン
149,800
164,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
63750086DFC-QGWZLCWZLC-FDS21(45M)452防塵防水LCコネクタ-防塵防水LCコネクタ屋外用CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
オープン
149,800
164,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
63750095DFC-QGWZLCWZLC-FDS21(50M)502防塵防水LCコネクタ-防塵防水LCコネクタ屋外用CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
オープン
159,800
175,780(税込)
21日以内出荷
返品不可
63749973DFC-QGWZLCWZLC-FDS21(1M)12LCコネクタ-LCコネクタ屋外用CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする