曜日別特売

光ファイバケーブル中継アダプタ(F08コネクタ)

光ファイバケーブル中継アダプタ(F08コネクタ) - ダイヤトレンド

【MELSECNET対応 光アダプタ】
F08コネクタ/F06コネクタ光ファイバケーブルを中継するためのアダプタです。光ファイバケーブルの延長が可能です。F08⇔F08用 / F06⇔F06用中継アダプタ

コネクタ形状F08/F06コネクタ-F08/F06コネクタコネクタF08/F06コネクタ耐久性(着脱)700回以上RoHS指令(10物質対応)対応結合損失(dB)2.0以下 (F08コネクタ使用時)、1.0以下 (GI用のF06コネクタ使用時における値)メス形状F08/F06コネクタ変換タイプメスーメス内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63750104DFC-F08-ADP
オープン
2,280
2,508(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする