曜日別特売

CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ファイバーケーブル(SC-FC)2芯 屋外用(補強)LAPシース GI G50/125タイプ

CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ファイバーケーブル(SC-FC)2芯 屋外用(補強)LAPシース GI G50/125タイプ - ダイヤトレンドCC-Link IE コントローラネットワーク対応光ファイバーケーブル(SC-FC)2芯 屋外用(補強)LAPシース GI G50/125タイプ - ダイヤトレンド

CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ケーブル
SCFC
2芯
屋外用(補強)LAPシース
GI G50/125タイプ光ファイバケーブル

コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー内容量1本
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
芯数
コネクタ形状
使用場所
ファイバータイプ
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63750226DFC-QGSCFC-FDL21(5M)52SCコネクタ-FCコネクタ屋外用CC-Link IEコントローラネットワークタイプ補強タイプ
オープン
12,980
14,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
63750235DFC-QGSCFC-FDL21(10M)102SCコネクタ-FCコネクタ屋外用CC-Link IEコントローラネットワークタイプ補強タイプ
オープン
16,980
18,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
63750244DFC-QGSCFC-FDL21(15M)152SCコネクタ-FCコネクタ屋外用CC-Link IEコントローラネットワークタイプ補強タイプ
オープン
20,130
22,143(税込)
21日以内出荷
返品不可
63750253DFC-QGSCFC-FDL21(20M)202SCコネクタ-FCコネクタ屋外用CC-Link IEコントローラネットワークタイプ補強タイプ
オープン
24,980
27,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
63750269DFC-QGSCFC-FDL21(25M)252SCコネクタ-FCコネクタ屋外用CC-Link IEコントローラネットワークタイプ補強タイプ
オープン
28,980
31,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
63750278DFC-QGSCFC-FDL21(30M)302SCコネクタ-FCコネクタ屋外用CC-Link IEコントローラネットワークタイプ補強タイプ
オープン
33,980
37,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
63750287DFC-QGSCFC-FDL21(35M)352SCコネクタ-FCコネクタ屋外用CC-Link IEコントローラネットワークタイプ補強タイプ
オープン
37,980
41,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
63750296DFC-QGSCFC-FDL21(40M)402SCコネクタ-FCコネクタ屋外用CC-Link IEコントローラネットワークタイプ補強タイプ
オープン
41,980
46,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
63750305DFC-QGSCFC-FDL21(45M)452SCコネクタ-FCコネクタ屋外用CC-Link IEコントローラネットワークタイプ補強タイプ
オープン
45,980
50,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
63750314DFC-QGSCFC-FDL21(50M)502SCコネクタ-FCコネクタ屋外用CC-Link IEコントローラネットワークタイプ補強タイプ
オープン
49,980
54,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする