曜日別特売

CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ファイバーケーブル(FC-FC)2芯 屋外用(補強)LAPシース GI G50/125タイプ

CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ファイバーケーブル(FC-FC)2芯 屋外用(補強)LAPシース GI G50/125タイプ - ダイヤトレンドCC-Link IE コントローラネットワーク対応光ファイバーケーブル(FC-FC)2芯 屋外用(補強)LAPシース GI G50/125タイプ - ダイヤトレンド

CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ケーブル
FCFC
2芯
屋外用(補強)LAPシース
GI G50/125タイプ光ファイバケーブル

コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー内容量1本
全10種類を絞り込む
ケーブル長(m)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
ケーブル長(m)
芯数
コネクタ形状
使用場所
ファイバータイプ
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63750323DFC-QGFCFC-FDL21(5M)52FCコネクタ-FCコネクタ屋外用CC-Link IEコントローラネットワークタイプ補強タイプ
オープン
13,980
15,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
63750339DFC-QGFCFC-FDL21(10M)102FCコネクタ-FCコネクタ屋外用CC-Link IEコントローラネットワークタイプ補強タイプ
オープン
17,980
19,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
63750348DFC-QGFCFC-FDL21(15M)152FCコネクタ-FCコネクタ屋外用CC-Link IEコントローラネットワークタイプ補強タイプ
オープン
21,980
24,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
63750357DFC-QGFCFC-FDL21(20M)202FCコネクタ-FCコネクタ屋外用CC-Link IEコントローラネットワークタイプ補強タイプ
オープン
25,980
28,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
63750366DFC-QGFCFC-FDL21(25M)252FCコネクタ-FCコネクタ屋外用CC-Link IEコントローラネットワークタイプ補強タイプ
オープン
29,980
32,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
63750375DFC-QGFCFC-FDL21(30M)302FCコネクタ-FCコネクタ屋外用CC-Link IEコントローラネットワークタイプ補強タイプ
オープン
33,980
37,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
63750384DFC-QGFCFC-FDL21(35M)352FCコネクタ-FCコネクタ屋外用CC-Link IEコントローラネットワークタイプ補強タイプ
オープン
38,980
42,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
63750393DFC-QGFCFC-FDL21(40M)402FCコネクタ-FCコネクタ屋外用CC-Link IEコントローラネットワークタイプ補強タイプ
オープン
42,980
47,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
63750409DFC-QGFCFC-FDL21(45M)452FCコネクタ-FCコネクタ屋外用CC-Link IEコントローラネットワークタイプ補強タイプ
オープン
46,980
51,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
63750418DFC-QGFCFC-FDL21(50M)502FCコネクタ-FCコネクタ屋外用CC-Link IEコントローラネットワークタイプ補強タイプ
オープン
49,980
54,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする