曜日別特売

CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ファイバーケーブル(SC-FC)4芯 屋外用(補強)LAPシース GI G50/125タイプ

CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ファイバーケーブル(SC-FC)4芯 屋外用(補強)LAPシース GI G50/125タイプ - ダイヤトレンドCC-Link IE コントローラネットワーク対応光ファイバーケーブル(SC-FC)4芯 屋外用(補強)LAPシース GI G50/125タイプ - ダイヤトレンド

CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ケーブル
SCFC
4芯
屋外用(補強)LAPシース
GI G50/125タイプ光ファイバケーブル

コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー内容量1本
全10種類を絞り込む
ケーブル長(m)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
ケーブル長(m)
芯数
コネクタ形状
使用場所
ファイバータイプ
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63750628DFC-QGSCFC-FDL41(5M)54SCコネクタ-FCコネクタ屋外用CC-Link IEコントローラネットワークタイプ補強タイプ
オープン
18,980
20,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
63750637DFC-QGSCFC-FDL41(10M)104SCコネクタ-FCコネクタ屋外用CC-Link IEコントローラネットワークタイプ補強タイプ
オープン
24,980
27,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
63750646DFC-QGSCFC-FDL41(15M)154SCコネクタ-FCコネクタ屋外用CC-Link IEコントローラネットワークタイプ補強タイプ
オープン
29,980
32,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
63750655DFC-QGSCFC-FDL41(20M)204SCコネクタ-FCコネクタ屋外用CC-Link IEコントローラネットワークタイプ補強タイプ
オープン
35,980
39,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
63750664DFC-QGSCFC-FDL41(25M)254SCコネクタ-FCコネクタ屋外用CC-Link IEコントローラネットワークタイプ補強タイプ
オープン
41,980
46,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
63750673DFC-QGSCFC-FDL41(30M)304SCコネクタ-FCコネクタ屋外用CC-Link IEコントローラネットワークタイプ補強タイプ
オープン
47,980
52,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
63750689DFC-QGSCFC-FDL41(35M)354SCコネクタ-FCコネクタ屋外用CC-Link IEコントローラネットワークタイプ補強タイプ
オープン
52,980
58,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
63750698DFC-QGSCFC-FDL41(40M)404SCコネクタ-FCコネクタ屋外用CC-Link IEコントローラネットワークタイプ補強タイプ
オープン
58,980
64,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
63750707DFC-QGSCFC-FDL41(45M)454SCコネクタ-FCコネクタ屋外用CC-Link IEコントローラネットワークタイプ補強タイプ
オープン
64,980
71,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
63750716DFC-QGSCFC-FDL41(50M)504SCコネクタ-FCコネクタ屋外用CC-Link IEコントローラネットワークタイプ補強タイプ
オープン
69,980
76,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする