CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ファイバーケーブル(LC-コネクタなし)4芯 屋外用(補強)LAPシース GI G50/125タイプ

CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ファイバーケーブル(LC-コネクタなし)4芯 屋外用(補強)LAPシース GI G50/125タイプ - ダイヤトレンドCC-Link IE コントローラネットワーク対応光ファイバーケーブル(LC-コネクタなし)4芯 屋外用(補強)LAPシース GI G50/125タイプ - ダイヤトレンド

CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ケーブル
LC-コネクタなし
4芯
屋外用(補強)LAPシース
GI G50/125タイプ光ファイバケーブル

コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー内容量1本
全10種類を絞り込む
ケーブル長(m)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
ケーブル長(m)
芯数
コネクタ形状
使用場所
ファイバータイプ
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63751127DFC-QGDLCN-FDL41(5M)54LCコネクタ-コネクタなし屋外用CC-Link IEコントローラネットワークタイプ補強タイプ
オープン
14,980
16,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
63751136DFC-QGDLCN-FDL41(10M)104LCコネクタ-コネクタなし屋外用CC-Link IEコントローラネットワークタイプ補強タイプ
オープン
19,980
21,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
63751145DFC-QGDLCN-FDL41(15M)154LCコネクタ-コネクタなし屋外用CC-Link IEコントローラネットワークタイプ補強タイプ
オープン
25,980
28,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
63751154DFC-QGDLCN-FDL41(20M)204LCコネクタ-コネクタなし屋外用CC-Link IEコントローラネットワークタイプ補強タイプ
オープン
31,980
35,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
63751163DFC-QGDLCN-FDL41(25M)254LCコネクタ-コネクタなし屋外用CC-Link IEコントローラネットワークタイプ補強タイプ
オープン
36,980
40,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
63751179DFC-QGDLCN-FDL41(30M)304LCコネクタ-コネクタなし屋外用CC-Link IEコントローラネットワークタイプ補強タイプ
オープン
42,980
47,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
63751188DFC-QGDLCN-FDL41(35M)354LCコネクタ-コネクタなし屋外用CC-Link IEコントローラネットワークタイプ補強タイプ
オープン
48,980
53,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
63751197DFC-QGDLCN-FDL41(40M)404LCコネクタ-コネクタなし屋外用CC-Link IEコントローラネットワークタイプ補強タイプ
オープン
53,980
59,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
63751206DFC-QGDLCN-FDL41(45M)454LCコネクタ-コネクタなし屋外用CC-Link IEコントローラネットワークタイプ補強タイプ
オープン
59,980
65,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
63751215DFC-QGDLCN-FDL41(50M)504LCコネクタ-コネクタなし屋外用CC-Link IEコントローラネットワークタイプ補強タイプ
オープン
64,980
71,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする