ダイヤトレンド
CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ファイバーケーブル(LC-FC)4芯 屋外用(補強)LAPシース GI G50/125タイプ
CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ケーブル
LCFC
4芯
屋外用(補強)LAPシース
GI G50/125タイプ光ファイバケーブル
コア径(μm)
(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー
内容量
1本
全10種類を絞り込む
ケーブル長(m)
選択してください
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
ケーブル長(m)
芯数
コネクタ形状
使用場所
ファイバータイプ
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63751224
DFC-QGDLCFC-FDL41(5M)
5
4
LCコネクタ-FCコネクタ
屋外用
CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
補強タイプ
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63751233
DFC-QGDLCFC-FDL41(10M)
10
4
LCコネクタ-FCコネクタ
屋外用
CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
補強タイプ
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63751249
DFC-QGDLCFC-FDL41(15M)
15
4
LCコネクタ-FCコネクタ
屋外用
CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
補強タイプ
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63751258
DFC-QGDLCFC-FDL41(20M)
20
4
LCコネクタ-FCコネクタ
屋外用
CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
補強タイプ
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63751267
DFC-QGDLCFC-FDL41(25M)
25
4
LCコネクタ-FCコネクタ
屋外用
CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
補強タイプ
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63751276
DFC-QGDLCFC-FDL41(30M)
30
4
LCコネクタ-FCコネクタ
屋外用
CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
補強タイプ
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63751285
DFC-QGDLCFC-FDL41(35M)
35
4
LCコネクタ-FCコネクタ
屋外用
CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
補強タイプ
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63751294
DFC-QGDLCFC-FDL41(40M)
40
4
LCコネクタ-FCコネクタ
屋外用
CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
補強タイプ
オープン
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63751303
DFC-QGDLCFC-FDL41(45M)
45
4
LCコネクタ-FCコネクタ
屋外用
CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
補強タイプ
オープン
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63751319
DFC-QGDLCFC-FDL41(50M)
50
4
LCコネクタ-FCコネクタ
屋外用
CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
補強タイプ
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
21日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください