ダイヤトレンド
CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ファイバーケーブル(LC-LC)4芯 屋外用(補強)LAPシース GI G50/125タイプ
CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ケーブル
LCLC
4芯
屋外用(補強)LAPシース
GI G50/125タイプ光ファイバケーブル
コア径(μm)
(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー
内容量
1本
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
芯数
コネクタ形状
使用場所
ファイバータイプ
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63751425
DFC-QGDLCDLC-FDL41(5M)
5
4
LCコネクタ-LCコネクタ
屋外用
CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
補強タイプ
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63751434
DFC-QGDLCDLC-FDL41(10M)
10
4
LCコネクタ-LCコネクタ
屋外用
CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
補強タイプ
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63751443
DFC-QGDLCDLC-FDL41(15M)
15
4
LCコネクタ-LCコネクタ
屋外用
CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
補強タイプ
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63751459
DFC-QGDLCDLC-FDL41(20M)
20
4
LCコネクタ-LCコネクタ
屋外用
CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
補強タイプ
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63751468
DFC-QGDLCDLC-FDL41(25M)
25
4
LCコネクタ-LCコネクタ
屋外用
CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
補強タイプ
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63751477
DFC-QGDLCDLC-FDL41(30M)
30
4
LCコネクタ-LCコネクタ
屋外用
CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
補強タイプ
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63751486
DFC-QGDLCDLC-FDL41(35M)
35
4
LCコネクタ-LCコネクタ
屋外用
CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
補強タイプ
オープン
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63751495
DFC-QGDLCDLC-FDL41(40M)
40
4
LCコネクタ-LCコネクタ
屋外用
CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
補強タイプ
オープン
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63751504
DFC-QGDLCDLC-FDL41(45M)
45
4
LCコネクタ-LCコネクタ
屋外用
CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
補強タイプ
オープン
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63751513
DFC-QGDLCDLC-FDL41(50M)
50
4
LCコネクタ-LCコネクタ
屋外用
CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
補強タイプ
オープン
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
21日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください