ダイヤトレンド
CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ファイバーケーブル(LC-SC)2芯 屋外用(補強)LAPシース GI G50/125タイプ
CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ケーブル
LCSC
2芯
屋外用(補強)LAPシース
GI G50/125タイプ光ファイバケーブル
コア径(μm)
(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー
内容量
1本
全10種類を絞り込む
ケーブル長(m)
選択してください
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
ケーブル長(m)
芯数
コネクタ形状
使用場所
ファイバータイプ
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63751529
DFC-QGDLCSC-FDL21(5M)
5
2
LCコネクタ-SCコネクタ
屋外用
CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
補強タイプ
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63751538
DFC-QGDLCSC-FDL21(10M)
10
2
LCコネクタ-SCコネクタ
屋外用
CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
補強タイプ
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63751547
DFC-QGDLCSC-FDL21(15M)
15
2
LCコネクタ-SCコネクタ
屋外用
CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
補強タイプ
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63751556
DFC-QGDLCSC-FDL21(20M)
20
2
LCコネクタ-SCコネクタ
屋外用
CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
補強タイプ
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63751565
DFC-QGDLCSC-FDL21(25M)
25
2
LCコネクタ-SCコネクタ
屋外用
CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
補強タイプ
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63751574
DFC-QGDLCSC-FDL21(30M)
30
2
LCコネクタ-SCコネクタ
屋外用
CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
補強タイプ
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63751583
DFC-QGDLCSC-FDL21(35M)
35
2
LCコネクタ-SCコネクタ
屋外用
CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
補強タイプ
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63751599
DFC-QGDLCSC-FDL21(40M)
40
2
LCコネクタ-SCコネクタ
屋外用
CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
補強タイプ
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63751608
DFC-QGDLCSC-FDL21(45M)
45
2
LCコネクタ-SCコネクタ
屋外用
CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
補強タイプ
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63751617
DFC-QGDLCSC-FDL21(50M)
50
2
LCコネクタ-SCコネクタ
屋外用
CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
補強タイプ
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
21日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください