ダイヤトレンド
CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ファイバーケーブル(両端コネクタなし)4芯 屋外用(補強)LAPシース GI G50/125タイプ
CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ケーブル
両端コネクタなし
4芯
屋外用(補強)LAPシース
GI G50/125タイプ光ファイバケーブル
コア径(μm)
(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー
内容量
1本
全10種類を絞り込む
ケーブル長(m)
選択してください
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
ケーブル長(m)
芯数
コネクタ形状
使用場所
ファイバータイプ
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63751626
DFC-QGNN-FDL41(5M)
5
4
コネクタなし-コネクタなし
屋外用
CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
補強タイプ
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
11日以内出荷
返品不可
63751635
DFC-QGNN-FDL41(10M)
10
4
コネクタなし-コネクタなし
屋外用
CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
補強タイプ
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
63751644
DFC-QGNN-FDL41(15M)
15
4
コネクタなし-コネクタなし
屋外用
CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
補強タイプ
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
63751653
DFC-QGNN-FDL41(20M)
20
4
コネクタなし-コネクタなし
屋外用
CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
補強タイプ
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
63751669
DFC-QGNN-FDL41(25M)
25
4
コネクタなし-コネクタなし
屋外用
CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
補強タイプ
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
63751678
DFC-QGNN-FDL41(30M)
30
4
コネクタなし-コネクタなし
屋外用
CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
補強タイプ
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
11日以内出荷
返品不可
63751687
DFC-QGNN-FDL41(35M)
35
4
コネクタなし-コネクタなし
屋外用
CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
補強タイプ
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
63751696
DFC-QGNN-FDL41(40M)
40
4
コネクタなし-コネクタなし
屋外用
CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
補強タイプ
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
63751705
DFC-QGNN-FDL41(45M)
45
4
コネクタなし-コネクタなし
屋外用
CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
補強タイプ
オープン
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
63751714
DFC-QGNN-FDL41(50M)
50
4
コネクタなし-コネクタなし
屋外用
CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
補強タイプ
オープン
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください