ダイヤトレンド
CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ファイバーケーブル(両端コネクタなし)8芯 屋外用(補強)LAPシース GI G50/125タイプ
CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ケーブル
両端コネクタなし
8芯
屋外用(補強)LAPシース
GI G50/125タイプ光ファイバケーブル
コア径(μm)
(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー
内容量
1本
全10種類を絞り込む
ケーブル長(m)
選択してください
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
ケーブル長(m)
芯数
コネクタ形状
使用場所
ファイバータイプ
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63751723
DFC-QGNN-FDL81(5M)
5
8
コネクタなし-コネクタなし
屋外用
CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
補強タイプ
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
41日以内出荷
返品不可
63751739
DFC-QGNN-FDL81(10M)
10
8
コネクタなし-コネクタなし
屋外用
CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
補強タイプ
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
41日以内出荷
返品不可
63751748
DFC-QGNN-FDL81(15M)
15
8
コネクタなし-コネクタなし
屋外用
CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
補強タイプ
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
41日以内出荷
返品不可
63751757
DFC-QGNN-FDL81(20M)
20
8
コネクタなし-コネクタなし
屋外用
CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
補強タイプ
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
41日以内出荷
返品不可
63751766
DFC-QGNN-FDL81(25M)
25
8
コネクタなし-コネクタなし
屋外用
CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
補強タイプ
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
41日以内出荷
返品不可
63751775
DFC-QGNN-FDL81(30M)
30
8
コネクタなし-コネクタなし
屋外用
CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
補強タイプ
オープン
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
41日以内出荷
返品不可
63751784
DFC-QGNN-FDL81(35M)
35
8
コネクタなし-コネクタなし
屋外用
CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
補強タイプ
オープン
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
41日以内出荷
返品不可
63751793
DFC-QGNN-FDL81(40M)
40
8
コネクタなし-コネクタなし
屋外用
CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
補強タイプ
オープン
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
41日以内出荷
返品不可
63751809
DFC-QGNN-FDL81(45M)
45
8
コネクタなし-コネクタなし
屋外用
CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
補強タイプ
オープン
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
41日以内出荷
返品不可
63751818
DFC-QGNN-FDL81(50M)
50
8
コネクタなし-コネクタなし
屋外用
CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
補強タイプ
オープン
¥
81,980
¥
90,178
(税込)
41日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください