ダイヤトレンド
CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ファイバーケーブル(両端コネクタなし)2芯 屋外用(補強)LAPシース GI G50/125タイプ
CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ケーブル
両端コネクタなし
2芯
屋外用(補強)LAPシース
GI G50/125タイプ光ファイバケーブル
コア径(μm)
(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー
内容量
1本
全10種類を絞り込む
ケーブル長(m)
選択してください
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
ケーブル長(m)
芯数
コネクタ形状
使用場所
ファイバータイプ
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63751924
DFC-QGNN-FDL21(5M)
5
2
コネクタなし-コネクタなし
屋外用
CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
補強タイプ
オープン
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
11日以内出荷
返品不可
63751933
DFC-QGNN-FDL21(10M)
10
2
コネクタなし-コネクタなし
屋外用
CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
補強タイプ
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
63751949
DFC-QGNN-FDL21(15M)
15
2
コネクタなし-コネクタなし
屋外用
CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
補強タイプ
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
63751958
DFC-QGNN-FDL21(20M)
20
2
コネクタなし-コネクタなし
屋外用
CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
補強タイプ
オープン
¥
20,100
¥
22,110
(税込)
11日以内出荷
返品不可
63751967
DFC-QGNN-FDL21(25M)
25
2
コネクタなし-コネクタなし
屋外用
CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
補強タイプ
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
63751976
DFC-QGNN-FDL21(30M)
30
2
コネクタなし-コネクタなし
屋外用
CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
補強タイプ
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
11日以内出荷
返品不可
63751985
DFC-QGNN-FDL21(35M)
35
2
コネクタなし-コネクタなし
屋外用
CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
補強タイプ
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
63751994
DFC-QGNN-FDL21(40M)
40
2
コネクタなし-コネクタなし
屋外用
CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
補強タイプ
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
63752003
DFC-QGNN-FDL21(45M)
45
2
コネクタなし-コネクタなし
屋外用
CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
補強タイプ
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
63752019
DFC-QGNN-FDL21(50M)
50
2
コネクタなし-コネクタなし
屋外用
CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
補強タイプ
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください