ダイヤトレンド
CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ファイバーケーブル(SC-FC)8芯 屋外用(補強)LAPシース GI G50/125タイプ
CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ケーブル
SCFC
8芯
屋外用(補強)LAPシース
GI G50/125タイプ光ファイバケーブル
コア径(μm)
(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー
内容量
1本
全10種類を絞り込む
ケーブル長(m)
選択してください
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
ケーブル長(m)
芯数
コネクタ形状
使用場所
ファイバータイプ
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63752028
DFC-QGSCFC-FDL81(5M)
5
8
SCコネクタ-FCコネクタ
屋外用
CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
補強タイプ
オープン
¥
30,170
¥
33,187
(税込)
41日以内出荷
返品不可
63752037
DFC-QGSCFC-FDL81(10M)
10
8
SCコネクタ-FCコネクタ
屋外用
CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
補強タイプ
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
41日以内出荷
返品不可
63752046
DFC-QGSCFC-FDL81(15M)
15
8
SCコネクタ-FCコネクタ
屋外用
CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
補強タイプ
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
41日以内出荷
返品不可
63752055
DFC-QGSCFC-FDL81(20M)
20
8
SCコネクタ-FCコネクタ
屋外用
CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
補強タイプ
オープン
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
41日以内出荷
返品不可
63752064
DFC-QGSCFC-FDL81(25M)
25
8
SCコネクタ-FCコネクタ
屋外用
CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
補強タイプ
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
41日以内出荷
返品不可
63752073
DFC-QGSCFC-FDL81(30M)
30
8
SCコネクタ-FCコネクタ
屋外用
CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
補強タイプ
オープン
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
41日以内出荷
返品不可
63752089
DFC-QGSCFC-FDL81(35M)
35
8
SCコネクタ-FCコネクタ
屋外用
CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
補強タイプ
オープン
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
41日以内出荷
返品不可
63752098
DFC-QGSCFC-FDL81(40M)
40
8
SCコネクタ-FCコネクタ
屋外用
CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
補強タイプ
オープン
¥
83,980
¥
92,378
(税込)
41日以内出荷
返品不可
63752107
DFC-QGSCFC-FDL81(45M)
45
8
SCコネクタ-FCコネクタ
屋外用
CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
補強タイプ
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
41日以内出荷
返品不可
63752116
DFC-QGSCFC-FDL81(50M)
50
8
SCコネクタ-FCコネクタ
屋外用
CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
補強タイプ
オープン
¥
97,980
¥
107,778
(税込)
41日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください