ダイヤトレンド
CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ファイバーケーブル(FC-FC)8芯 屋外用(補強)LAPシース GI G50/125タイプ
CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ケーブル
FCFC
8芯
屋外用(補強)LAPシース
GI G50/125タイプ光ファイバケーブル
コア径(μm)
(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー
内容量
1本
全10種類を絞り込む
ケーブル長(m)
選択してください
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
ケーブル長(m)
芯数
コネクタ形状
使用場所
ファイバータイプ
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63752125
DFC-QGFCFC-FDL81(5M)
5
8
FCコネクタ-FCコネクタ
屋外用
CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
補強タイプ
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
41日以内出荷
返品不可
63752134
DFC-QGFCFC-FDL81(10M)
10
8
FCコネクタ-FCコネクタ
屋外用
CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
補強タイプ
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
41日以内出荷
返品不可
63752143
DFC-QGFCFC-FDL81(15M)
15
8
FCコネクタ-FCコネクタ
屋外用
CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
補強タイプ
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
41日以内出荷
返品不可
63752159
DFC-QGFCFC-FDL81(20M)
20
8
FCコネクタ-FCコネクタ
屋外用
CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
補強タイプ
オープン
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
41日以内出荷
返品不可
63752168
DFC-QGFCFC-FDL81(25M)
25
8
FCコネクタ-FCコネクタ
屋外用
CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
補強タイプ
オープン
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
41日以内出荷
返品不可
63752177
DFC-QGFCFC-FDL81(30M)
30
8
FCコネクタ-FCコネクタ
屋外用
CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
補強タイプ
オープン
¥
71,980
¥
79,178
(税込)
41日以内出荷
返品不可
63752186
DFC-QGFCFC-FDL81(35M)
35
8
FCコネクタ-FCコネクタ
屋外用
CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
補強タイプ
オープン
¥
78,980
¥
86,878
(税込)
41日以内出荷
返品不可
63752195
DFC-QGFCFC-FDL81(40M)
40
8
FCコネクタ-FCコネクタ
屋外用
CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
補強タイプ
オープン
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
41日以内出荷
返品不可
63752204
DFC-QGFCFC-FDL81(45M)
45
8
FCコネクタ-FCコネクタ
屋外用
CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
補強タイプ
オープン
¥
93,980
¥
103,378
(税込)
41日以内出荷
返品不可
63752213
DFC-QGFCFC-FDL81(50M)
50
8
FCコネクタ-FCコネクタ
屋外用
CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
補強タイプ
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
41日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください