ダイヤトレンド
CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ファイバーケーブル(SC-SC)8芯 屋外用(補強)LAPシース GI G50/125タイプ
CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ケーブル
SCSC
8芯
屋外用(補強)LAPシース
GI G50/125タイプ光ファイバケーブル
コア径(μm)
(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー
内容量
1本
全10種類を絞り込む
ケーブル長(m)
選択してください
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
ケーブル長(m)
芯数
コネクタ形状
使用場所
ファイバータイプ
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63752229
DFC-QGSCSC-FDL81(5M)
5
8
SCコネクタ-SCコネクタ
屋外用
CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
補強タイプ
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
41日以内出荷
返品不可
63752238
DFC-QGSCSC-FDL81(10M)
10
8
SCコネクタ-SCコネクタ
屋外用
CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
補強タイプ
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
41日以内出荷
返品不可
63752247
DFC-QGSCSC-FDL81(15M)
15
8
SCコネクタ-SCコネクタ
屋外用
CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
補強タイプ
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
41日以内出荷
返品不可
63752256
DFC-QGSCSC-FDL81(20M)
20
8
SCコネクタ-SCコネクタ
屋外用
CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
補強タイプ
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
41日以内出荷
返品不可
63752265
DFC-QGSCSC-FDL81(25M)
25
8
SCコネクタ-SCコネクタ
屋外用
CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
補強タイプ
オープン
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
41日以内出荷
返品不可
63752274
DFC-QGSCSC-FDL81(30M)
30
8
SCコネクタ-SCコネクタ
屋外用
CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
補強タイプ
オープン
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
41日以内出荷
返品不可
63752283
DFC-QGSCSC-FDL81(35M)
35
8
SCコネクタ-SCコネクタ
屋外用
CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
補強タイプ
オープン
¥
72,980
¥
80,278
(税込)
41日以内出荷
返品不可
63752299
DFC-QGSCSC-FDL81(40M)
40
8
SCコネクタ-SCコネクタ
屋外用
CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
補強タイプ
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
41日以内出荷
返品不可
63752308
DFC-QGSCSC-FDL81(45M)
45
8
SCコネクタ-SCコネクタ
屋外用
CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
補強タイプ
オープン
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
41日以内出荷
返品不可
63752317
DFC-QGSCSC-FDL81(50M)
50
8
SCコネクタ-SCコネクタ
屋外用
CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
補強タイプ
オープン
¥
94,980
¥
104,478
(税込)
41日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください