CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ファイバーケーブル(LC-コネクタなし)8芯 屋外用(補強)LAPシース GI G50/125タイプ

CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ファイバーケーブル(LC-コネクタなし)8芯 屋外用(補強)LAPシース GI G50/125タイプ - ダイヤトレンドCC-Link IE コントローラネットワーク対応光ファイバーケーブル(LC-コネクタなし)8芯 屋外用(補強)LAPシース GI G50/125タイプ - ダイヤトレンド

CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ケーブル
LC-コネクタなし
8芯
屋外用(補強)LAPシース
GI G50/125タイプ光ファイバケーブル

コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー内容量1本
全10種類を絞り込む
ケーブル長(m)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
ケーブル長(m)
芯数
コネクタ形状
使用場所
ファイバータイプ
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63752326DFC-QGDLCN-FDL81(5M)58LCコネクタ-コネクタなし屋外用CC-Link IEコントローラネットワークタイプ補強タイプ
オープン
21,980
24,178(税込)
41日以内出荷
返品不可
63752335DFC-QGDLCN-FDL81(10M)108LCコネクタ-コネクタなし屋外用CC-Link IEコントローラネットワークタイプ補強タイプ
オープン
28,980
31,878(税込)
41日以内出荷
返品不可
63752344DFC-QGDLCN-FDL81(15M)158LCコネクタ-コネクタなし屋外用CC-Link IEコントローラネットワークタイプ補強タイプ
オープン
36,980
40,678(税込)
41日以内出荷
返品不可
63752353DFC-QGDLCN-FDL81(20M)208LCコネクタ-コネクタなし屋外用CC-Link IEコントローラネットワークタイプ補強タイプ
オープン
43,980
48,378(税込)
41日以内出荷
返品不可
63752369DFC-QGDLCN-FDL81(25M)258LCコネクタ-コネクタなし屋外用CC-Link IEコントローラネットワークタイプ補強タイプ
オープン
51,980
57,178(税込)
41日以内出荷
返品不可
63752378DFC-QGDLCN-FDL81(30M)308LCコネクタ-コネクタなし屋外用CC-Link IEコントローラネットワークタイプ補強タイプ
オープン
58,980
64,878(税込)
41日以内出荷
返品不可
63752387DFC-QGDLCN-FDL81(35M)358LCコネクタ-コネクタなし屋外用CC-Link IEコントローラネットワークタイプ補強タイプ
オープン
66,980
73,678(税込)
41日以内出荷
返品不可
63752396DFC-QGDLCN-FDL81(40M)408LCコネクタ-コネクタなし屋外用CC-Link IEコントローラネットワークタイプ補強タイプ
オープン
73,980
81,378(税込)
41日以内出荷
返品不可
63752405DFC-QGDLCN-FDL81(45M)458LCコネクタ-コネクタなし屋外用CC-Link IEコントローラネットワークタイプ補強タイプ
オープン
79,980
87,978(税込)
41日以内出荷
返品不可
63752414DFC-QGDLCN-FDL81(50M)508LCコネクタ-コネクタなし屋外用CC-Link IEコントローラネットワークタイプ補強タイプ
オープン
88,980
97,878(税込)
41日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする