ダイヤトレンド
CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ファイバーケーブル(FC-FC)8芯 屋内用(補強) GI G50/125タイプ
CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ケーブル
FCFC
8芯
屋内用(補強)
GI G50/125タイプ光ファイバケーブル
コア径(μm)
(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー
内容量
1本
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
芯数
コネクタ形状
使用場所
ファイバータイプ
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63753464
DFC-QGFCFC-RMT81(2M)
2
8
FCコネクタ-FCコネクタ
屋内用
CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
補強タイプ
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63753473
DFC-QGFCFC-RMT81(3M)
3
8
FCコネクタ-FCコネクタ
屋内用
CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
補強タイプ
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63753489
DFC-QGFCFC-RMT81(5M)
5
8
FCコネクタ-FCコネクタ
屋内用
CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
補強タイプ
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63753498
DFC-QGFCFC-RMT81(10M)
10
8
FCコネクタ-FCコネクタ
屋内用
CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
補強タイプ
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63753507
DFC-QGFCFC-RMT81(15M)
15
8
FCコネクタ-FCコネクタ
屋内用
CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
補強タイプ
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63753516
DFC-QGFCFC-RMT81(20M)
20
8
FCコネクタ-FCコネクタ
屋内用
CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
補強タイプ
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63753525
DFC-QGFCFC-RMT81(25M)
25
8
FCコネクタ-FCコネクタ
屋内用
CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
補強タイプ
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63753534
DFC-QGFCFC-RMT81(30M)
30
8
FCコネクタ-FCコネクタ
屋内用
CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
補強タイプ
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63753543
DFC-QGFCFC-RMT81(35M)
35
8
FCコネクタ-FCコネクタ
屋内用
CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
補強タイプ
オープン
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63753559
DFC-QGFCFC-RMT81(40M)
40
8
FCコネクタ-FCコネクタ
屋内用
CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
補強タイプ
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63753568
DFC-QGFCFC-RMT81(45M)
45
8
FCコネクタ-FCコネクタ
屋内用
CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
補強タイプ
オープン
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63753577
DFC-QGFCFC-RMT81(50M)
50
8
FCコネクタ-FCコネクタ
屋内用
CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
補強タイプ
オープン
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63753455
DFC-QGFCFC-RMT81(1M)
1
8
FCコネクタ-FCコネクタ
屋内用
CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
補強タイプ
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください