ダイヤトレンド
CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ファイバーケーブル(LC-コネクタなし)8芯 屋内用(補強) GI G50/125タイプ
CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ケーブル
LC-コネクタなし
8芯
屋内用(補強)
GI G50/125タイプ光ファイバケーブル
コア径(μm)
(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー
内容量
1本
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
芯数
コネクタ形状
使用場所
ファイバータイプ
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63753726
DFC-QGDLCN-RMT81(2M)
2
8
LCコネクタ-コネクタなし
屋内用
CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
補強タイプ
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63753735
DFC-QGDLCN-RMT81(3M)
3
8
LCコネクタ-コネクタなし
屋内用
CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
補強タイプ
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63753744
DFC-QGDLCN-RMT81(5M)
5
8
LCコネクタ-コネクタなし
屋内用
CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
補強タイプ
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63753753
DFC-QGDLCN-RMT81(10M)
10
8
LCコネクタ-コネクタなし
屋内用
CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
補強タイプ
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63753769
DFC-QGDLCN-RMT81(15M)
15
8
LCコネクタ-コネクタなし
屋内用
CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
補強タイプ
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63753778
DFC-QGDLCN-RMT81(20M)
20
8
LCコネクタ-コネクタなし
屋内用
CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
補強タイプ
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63753787
DFC-QGDLCN-RMT81(25M)
25
8
LCコネクタ-コネクタなし
屋内用
CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
補強タイプ
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63753796
DFC-QGDLCN-RMT81(30M)
30
8
LCコネクタ-コネクタなし
屋内用
CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
補強タイプ
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63753805
DFC-QGDLCN-RMT81(35M)
35
8
LCコネクタ-コネクタなし
屋内用
CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
補強タイプ
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63753814
DFC-QGDLCN-RMT81(40M)
40
8
LCコネクタ-コネクタなし
屋内用
CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
補強タイプ
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63753823
DFC-QGDLCN-RMT81(45M)
45
8
LCコネクタ-コネクタなし
屋内用
CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
補強タイプ
オープン
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63753839
DFC-QGDLCN-RMT81(50M)
50
8
LCコネクタ-コネクタなし
屋内用
CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
補強タイプ
オープン
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63753717
DFC-QGDLCN-RMT81(1M)
1
8
LCコネクタ-コネクタなし
屋内用
CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
補強タイプ
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください