曜日別特売

CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ファイバーケーブル(LC-FC)8芯 屋内用(補強) GI G50/125タイプ

CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ファイバーケーブル(LC-FC)8芯 屋内用(補強) GI G50/125タイプ - ダイヤトレンドCC-Link IE コントローラネットワーク対応光ファイバーケーブル(LC-FC)8芯 屋内用(補強) GI G50/125タイプ - ダイヤトレンド

CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ケーブル
LCFC
8芯
屋内用(補強)
GI G50/125タイプ光ファイバケーブル

コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー内容量1本
全13種類を絞り込む
ケーブル長(m)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
ケーブル長(m)
芯数
コネクタ形状
使用場所
ファイバータイプ
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63753857DFC-QGDLCFC-RMT81(2M)28LCコネクタ-FCコネクタ屋内用CC-Link IEコントローラネットワークタイプ補強タイプ
オープン
22,980
25,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
63753866DFC-QGDLCFC-RMT81(3M)38LCコネクタ-FCコネクタ屋内用CC-Link IEコントローラネットワークタイプ補強タイプ
オープン
23,980
26,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
63753875DFC-QGDLCFC-RMT81(5M)58LCコネクタ-FCコネクタ屋内用CC-Link IEコントローラネットワークタイプ補強タイプ
オープン
24,980
27,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
63753884DFC-QGDLCFC-RMT81(10M)108LCコネクタ-FCコネクタ屋内用CC-Link IEコントローラネットワークタイプ補強タイプ
オープン
29,980
32,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
63753893DFC-QGDLCFC-RMT81(15M)158LCコネクタ-FCコネクタ屋内用CC-Link IEコントローラネットワークタイプ補強タイプ
オープン
33,980
37,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
63753909DFC-QGDLCFC-RMT81(20M)208LCコネクタ-FCコネクタ屋内用CC-Link IEコントローラネットワークタイプ補強タイプ
オープン
38,980
42,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
63753918DFC-QGDLCFC-RMT81(25M)258LCコネクタ-FCコネクタ屋内用CC-Link IEコントローラネットワークタイプ補強タイプ
オープン
43,980
48,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
63753927DFC-QGDLCFC-RMT81(30M)308LCコネクタ-FCコネクタ屋内用CC-Link IEコントローラネットワークタイプ補強タイプ
オープン
47,980
52,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
63753936DFC-QGDLCFC-RMT81(35M)358LCコネクタ-FCコネクタ屋内用CC-Link IEコントローラネットワークタイプ補強タイプ
オープン
52,980
58,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
63753945DFC-QGDLCFC-RMT81(40M)408LCコネクタ-FCコネクタ屋内用CC-Link IEコントローラネットワークタイプ補強タイプ
オープン
56,980
62,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
63753954DFC-QGDLCFC-RMT81(45M)458LCコネクタ-FCコネクタ屋内用CC-Link IEコントローラネットワークタイプ補強タイプ
オープン
61,980
68,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
63753963DFC-QGDLCFC-RMT81(50M)508LCコネクタ-FCコネクタ屋内用CC-Link IEコントローラネットワークタイプ補強タイプ
オープン
65,980
72,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
63753848DFC-QGDLCFC-RMT81(1M)18LCコネクタ-FCコネクタ屋内用CC-Link IEコントローラネットワークタイプ補強タイプ
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする