ダイヤトレンド
CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ファイバーケーブル(両端コネクタなし)8芯 屋内用(補強) GI G50/125タイプ
CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ケーブル
両端コネクタなし
8芯
屋内用(補強)
GI G50/125タイプ光ファイバケーブル
コア径(μm)
(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー
内容量
1本
全13種類を絞り込む
ケーブル長(m)
選択してください
1
2
3
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
13種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
ケーブル長(m)
芯数
コネクタ形状
使用場所
ファイバータイプ
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63754243
DFC-QGNN-RMT81(2M)
2
8
コネクタなし-コネクタなし
屋内用
CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
補強タイプ
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
11日以内出荷
返品不可
63754259
DFC-QGNN-RMT81(3M)
3
8
コネクタなし-コネクタなし
屋内用
CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
補強タイプ
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
11日以内出荷
返品不可
63754268
DFC-QGNN-RMT81(5M)
5
8
コネクタなし-コネクタなし
屋内用
CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
補強タイプ
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
11日以内出荷
返品不可
63754277
DFC-QGNN-RMT81(10M)
10
8
コネクタなし-コネクタなし
屋内用
CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
補強タイプ
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
63754286
DFC-QGNN-RMT81(15M)
15
8
コネクタなし-コネクタなし
屋内用
CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
補強タイプ
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
63754295
DFC-QGNN-RMT81(20M)
20
8
コネクタなし-コネクタなし
屋内用
CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
補強タイプ
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
63754304
DFC-QGNN-RMT81(25M)
25
8
コネクタなし-コネクタなし
屋内用
CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
補強タイプ
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
11日以内出荷
返品不可
63754313
DFC-QGNN-RMT81(30M)
30
8
コネクタなし-コネクタなし
屋内用
CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
補強タイプ
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
63754329
DFC-QGNN-RMT81(35M)
35
8
コネクタなし-コネクタなし
屋内用
CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
補強タイプ
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
63754338
DFC-QGNN-RMT81(40M)
40
8
コネクタなし-コネクタなし
屋内用
CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
補強タイプ
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
63754347
DFC-QGNN-RMT81(45M)
45
8
コネクタなし-コネクタなし
屋内用
CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
補強タイプ
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
63754356
DFC-QGNN-RMT81(50M)
50
8
コネクタなし-コネクタなし
屋内用
CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
補強タイプ
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
11日以内出荷
返品不可
63754234
DFC-QGNN-RMT81(1M)
1
8
コネクタなし-コネクタなし
屋内用
CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
補強タイプ
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください