CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ファイバーケーブル(SC-FC)4芯 屋内用(補強) GI G50/125タイプ

CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ファイバーケーブル(SC-FC)4芯 屋内用(補強) GI G50/125タイプ - ダイヤトレンドCC-Link IE コントローラネットワーク対応光ファイバーケーブル(SC-FC)4芯 屋内用(補強) GI G50/125タイプ - ダイヤトレンド

CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ケーブル
SCFC
4芯
屋内用(補強)
GI G50/125タイプ光ファイバケーブル

コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー内容量1本
全13種類を絞り込む
ケーブル長(m)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
ケーブル長(m)
芯数
コネクタ形状
使用場所
ファイバータイプ
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63755415DFC-QGSCFC-RMT41(2M)24SCコネクタ-FCコネクタ屋内用CC-Link IEコントローラネットワークタイプ補強タイプ
オープン
13,980
15,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
63755424DFC-QGSCFC-RMT41(3M)34SCコネクタ-FCコネクタ屋内用CC-Link IEコントローラネットワークタイプ補強タイプ
オープン
13,980
15,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
63755433DFC-QGSCFC-RMT41(5M)54SCコネクタ-FCコネクタ屋内用CC-Link IEコントローラネットワークタイプ補強タイプ
オープン
15,980
17,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
63755449DFC-QGSCFC-RMT41(10M)104SCコネクタ-FCコネクタ屋内用CC-Link IEコントローラネットワークタイプ補強タイプ
オープン
18,980
20,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
63755458DFC-QGSCFC-RMT41(15M)154SCコネクタ-FCコネクタ屋内用CC-Link IEコントローラネットワークタイプ補強タイプ
オープン
21,980
24,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
63755467DFC-QGSCFC-RMT41(20M)204SCコネクタ-FCコネクタ屋内用CC-Link IEコントローラネットワークタイプ補強タイプ
オープン
25,980
28,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
63755476DFC-QGSCFC-RMT41(25M)254SCコネクタ-FCコネクタ屋内用CC-Link IEコントローラネットワークタイプ補強タイプ
オープン
28,980
31,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
63755485DFC-QGSCFC-RMT41(30M)304SCコネクタ-FCコネクタ屋内用CC-Link IEコントローラネットワークタイプ補強タイプ
オープン
32,980
36,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
63755494DFC-QGSCFC-RMT41(35M)354SCコネクタ-FCコネクタ屋内用CC-Link IEコントローラネットワークタイプ補強タイプ
オープン
35,980
39,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
63755503DFC-QGSCFC-RMT41(40M)404SCコネクタ-FCコネクタ屋内用CC-Link IEコントローラネットワークタイプ補強タイプ
オープン
38,980
42,878(税込)
21日以内出荷
返品不可
63755519DFC-QGSCFC-RMT41(45M)454SCコネクタ-FCコネクタ屋内用CC-Link IEコントローラネットワークタイプ補強タイプ
オープン
42,980
47,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
63755528DFC-QGSCFC-RMT41(50M)504SCコネクタ-FCコネクタ屋内用CC-Link IEコントローラネットワークタイプ補強タイプ
オープン
45,980
50,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
63755406DFC-QGSCFC-RMT41(1M)14SCコネクタ-FCコネクタ屋内用CC-Link IEコントローラネットワークタイプ補強タイプ
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする