CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ファイバーケーブル(FC-FC)4芯 屋内用(補強) GI G50/125タイプ

CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ファイバーケーブル(FC-FC)4芯 屋内用(補強) GI G50/125タイプ - ダイヤトレンドCC-Link IE コントローラネットワーク対応光ファイバーケーブル(FC-FC)4芯 屋内用(補強) GI G50/125タイプ - ダイヤトレンド

CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ケーブル
FCFC
4芯
屋内用(補強)
GI G50/125タイプ光ファイバケーブル

コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー内容量1本
全13種類を絞り込む
ケーブル長(m)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
ケーブル長(m)
芯数
コネクタ形状
使用場所
ファイバータイプ
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63755546DFC-QGFCFC-RMT41(2M)24FCコネクタ-FCコネクタ屋内用CC-Link IEコントローラネットワークタイプ補強タイプ
オープン
14,980
16,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
63755555DFC-QGFCFC-RMT41(3M)34FCコネクタ-FCコネクタ屋内用CC-Link IEコントローラネットワークタイプ補強タイプ
オープン
15,980
17,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
63755564DFC-QGFCFC-RMT41(5M)54FCコネクタ-FCコネクタ屋内用CC-Link IEコントローラネットワークタイプ補強タイプ
オープン
16,980
18,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
63755573DFC-QGFCFC-RMT41(10M)104FCコネクタ-FCコネクタ屋内用CC-Link IEコントローラネットワークタイプ補強タイプ
オープン
19,980
21,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
63755589DFC-QGFCFC-RMT41(15M)154FCコネクタ-FCコネクタ屋内用CC-Link IEコントローラネットワークタイプ補強タイプ
オープン
23,980
26,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
63755598DFC-QGFCFC-RMT41(20M)204FCコネクタ-FCコネクタ屋内用CC-Link IEコントローラネットワークタイプ補強タイプ
オープン
26,980
29,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
63755607DFC-QGFCFC-RMT41(25M)254FCコネクタ-FCコネクタ屋内用CC-Link IEコントローラネットワークタイプ補強タイプ
オープン
29,980
32,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
63755616DFC-QGFCFC-RMT41(30M)304FCコネクタ-FCコネクタ屋内用CC-Link IEコントローラネットワークタイプ補強タイプ
オープン
33,980
37,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
63755625DFC-QGFCFC-RMT41(35M)354FCコネクタ-FCコネクタ屋内用CC-Link IEコントローラネットワークタイプ補強タイプ
オープン
36,980
40,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
63755634DFC-QGFCFC-RMT41(40M)404FCコネクタ-FCコネクタ屋内用CC-Link IEコントローラネットワークタイプ補強タイプ
オープン
39,980
43,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
63755643DFC-QGFCFC-RMT41(45M)454FCコネクタ-FCコネクタ屋内用CC-Link IEコントローラネットワークタイプ補強タイプ
オープン
43,980
48,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
63755659DFC-QGFCFC-RMT41(50M)504FCコネクタ-FCコネクタ屋内用CC-Link IEコントローラネットワークタイプ補強タイプ
オープン
47,980
52,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
63755537DFC-QGFCFC-RMT41(1M)14FCコネクタ-FCコネクタ屋内用CC-Link IEコントローラネットワークタイプ補強タイプ
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする