ダイヤトレンド
CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ファイバーケーブル(SC-SC)4芯 屋内用(補強) GI G50/125タイプ
CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ケーブル
SCSC
4芯
屋内用(補強)
GI G50/125タイプ光ファイバケーブル
コア径(μm)
(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー
内容量
1本
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
芯数
コネクタ形状
使用場所
ファイバータイプ
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63755677
DFC-QGSCSC-RMT41(2M)
2
4
SCコネクタ-SCコネクタ
屋内用
CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
補強タイプ
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63755686
DFC-QGSCSC-RMT41(3M)
3
4
SCコネクタ-SCコネクタ
屋内用
CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
補強タイプ
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63755695
DFC-QGSCSC-RMT41(5M)
5
4
SCコネクタ-SCコネクタ
屋内用
CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
補強タイプ
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63755704
DFC-QGSCSC-RMT41(10M)
10
4
SCコネクタ-SCコネクタ
屋内用
CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
補強タイプ
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63755713
DFC-QGSCSC-RMT41(15M)
15
4
SCコネクタ-SCコネクタ
屋内用
CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
補強タイプ
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63755729
DFC-QGSCSC-RMT41(20M)
20
4
SCコネクタ-SCコネクタ
屋内用
CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
補強タイプ
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63755738
DFC-QGSCSC-RMT41(25M)
25
4
SCコネクタ-SCコネクタ
屋内用
CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
補強タイプ
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63755747
DFC-QGSCSC-RMT41(30M)
30
4
SCコネクタ-SCコネクタ
屋内用
CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
補強タイプ
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63755756
DFC-QGSCSC-RMT41(35M)
35
4
SCコネクタ-SCコネクタ
屋内用
CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
補強タイプ
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63755765
DFC-QGSCSC-RMT41(40M)
40
4
SCコネクタ-SCコネクタ
屋内用
CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
補強タイプ
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63755774
DFC-QGSCSC-RMT41(45M)
45
4
SCコネクタ-SCコネクタ
屋内用
CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
補強タイプ
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63755783
DFC-QGSCSC-RMT41(50M)
50
4
SCコネクタ-SCコネクタ
屋内用
CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
補強タイプ
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63755668
DFC-QGSCSC-RMT41(1M)
1
4
SCコネクタ-SCコネクタ
屋内用
CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
補強タイプ
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください