ダイヤトレンド
CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ファイバーケーブル(LC-FC)4芯 屋内用(補強) GI G50/125タイプ
CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ケーブル
LCFC
4芯
屋内用(補強)
GI G50/125タイプ光ファイバケーブル
コア径(μm)
(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー
内容量
1本
全13種類を絞り込む
ケーブル長(m)
選択してください
1
2
3
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
13種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
ケーブル長(m)
芯数
コネクタ形状
使用場所
ファイバータイプ
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63755939
DFC-QGDLCFC-RMT41(2M)
2
4
LCコネクタ-FCコネクタ
屋内用
CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
補強タイプ
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63755948
DFC-QGDLCFC-RMT41(3M)
3
4
LCコネクタ-FCコネクタ
屋内用
CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
補強タイプ
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63755957
DFC-QGDLCFC-RMT41(5M)
5
4
LCコネクタ-FCコネクタ
屋内用
CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
補強タイプ
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63755966
DFC-QGDLCFC-RMT41(10M)
10
4
LCコネクタ-FCコネクタ
屋内用
CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
補強タイプ
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63755975
DFC-QGDLCFC-RMT41(15M)
15
4
LCコネクタ-FCコネクタ
屋内用
CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
補強タイプ
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63755984
DFC-QGDLCFC-RMT41(20M)
20
4
LCコネクタ-FCコネクタ
屋内用
CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
補強タイプ
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63755993
DFC-QGDLCFC-RMT41(25M)
25
4
LCコネクタ-FCコネクタ
屋内用
CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
補強タイプ
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63756009
DFC-QGDLCFC-RMT41(30M)
30
4
LCコネクタ-FCコネクタ
屋内用
CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
補強タイプ
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63756018
DFC-QGDLCFC-RMT41(35M)
35
4
LCコネクタ-FCコネクタ
屋内用
CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
補強タイプ
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63756027
DFC-QGDLCFC-RMT41(40M)
40
4
LCコネクタ-FCコネクタ
屋内用
CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
補強タイプ
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63756036
DFC-QGDLCFC-RMT41(45M)
45
4
LCコネクタ-FCコネクタ
屋内用
CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
補強タイプ
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63756045
DFC-QGDLCFC-RMT41(50M)
50
4
LCコネクタ-FCコネクタ
屋内用
CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
補強タイプ
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63755923
DFC-QGDLCFC-RMT41(1M)
1
4
LCコネクタ-FCコネクタ
屋内用
CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
補強タイプ
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください