曜日別特売

CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ファイバーケーブル(LC-SC)4芯 屋内用(補強) GI G50/125タイプ

CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ファイバーケーブル(LC-SC)4芯 屋内用(補強) GI G50/125タイプ - ダイヤトレンドCC-Link IE コントローラネットワーク対応光ファイバーケーブル(LC-SC)4芯 屋内用(補強) GI G50/125タイプ - ダイヤトレンド

CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ケーブル
LCSC
4芯
屋内用(補強)
GI G50/125タイプ光ファイバケーブル

コア径(μm)(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー内容量1本
全13種類を絞り込む
ケーブル長(m)
13種類すべて表示中
注文コード
品番
ケーブル長(m)
芯数
コネクタ形状
使用場所
ファイバータイプ
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
63756063DFC-QGDLCSC-RMT41(2M)24LCコネクタ-SCコネクタ屋内用CC-Link IEコントローラネットワークタイプ補強タイプ
オープン
11,980
13,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
63756079DFC-QGDLCSC-RMT41(3M)34LCコネクタ-SCコネクタ屋内用CC-Link IEコントローラネットワークタイプ補強タイプ
オープン
12,980
14,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
63756088DFC-QGDLCSC-RMT41(5M)54LCコネクタ-SCコネクタ屋内用CC-Link IEコントローラネットワークタイプ補強タイプ
オープン
13,980
15,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
63756097DFC-QGDLCSC-RMT41(10M)104LCコネクタ-SCコネクタ屋内用CC-Link IEコントローラネットワークタイプ補強タイプ
オープン
17,980
19,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
63756106DFC-QGDLCSC-RMT41(15M)154LCコネクタ-SCコネクタ屋内用CC-Link IEコントローラネットワークタイプ補強タイプ
オープン
20,070
22,077(税込)
21日以内出荷
返品不可
63756115DFC-QGDLCSC-RMT41(20M)204LCコネクタ-SCコネクタ屋内用CC-Link IEコントローラネットワークタイプ補強タイプ
オープン
23,980
26,378(税込)
21日以内出荷
返品不可
63756124DFC-QGDLCSC-RMT41(25M)254LCコネクタ-SCコネクタ屋内用CC-Link IEコントローラネットワークタイプ補強タイプ
オープン
27,980
30,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
63756133DFC-QGDLCSC-RMT41(30M)304LCコネクタ-SCコネクタ屋内用CC-Link IEコントローラネットワークタイプ補強タイプ
オープン
29,980
32,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
63756149DFC-QGDLCSC-RMT41(35M)354LCコネクタ-SCコネクタ屋内用CC-Link IEコントローラネットワークタイプ補強タイプ
オープン
34,980
38,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
63756158DFC-QGDLCSC-RMT41(40M)404LCコネクタ-SCコネクタ屋内用CC-Link IEコントローラネットワークタイプ補強タイプ
オープン
37,980
41,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
63756167DFC-QGDLCSC-RMT41(45M)454LCコネクタ-SCコネクタ屋内用CC-Link IEコントローラネットワークタイプ補強タイプ
オープン
39,980
43,978(税込)
21日以内出荷
返品不可
63756176DFC-QGDLCSC-RMT41(50M)504LCコネクタ-SCコネクタ屋内用CC-Link IEコントローラネットワークタイプ補強タイプ
オープン
44,980
49,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
63756054DFC-QGDLCSC-RMT41(1M)14LCコネクタ-SCコネクタ屋内用CC-Link IEコントローラネットワークタイプ補強タイプ
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする