ダイヤトレンド
CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ファイバーケーブル(LC-LC)4芯 屋内用(補強) GI G50/125タイプ
CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ケーブル
LCLC
4芯
屋内用(補強)
GI G50/125タイプ光ファイバケーブル
コア径(μm)
(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー
内容量
1本
全13種類を絞り込む
ケーブル長(m)
選択してください
1
2
3
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
13種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
ケーブル長(m)
芯数
コネクタ形状
使用場所
ファイバータイプ
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63756194
DFC-QGDLCDLC-RMT41(2M)
2
4
LCコネクタ-LCコネクタ
屋内用
CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
補強タイプ
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63756203
DFC-QGDLCDLC-RMT41(3M)
3
4
LCコネクタ-LCコネクタ
屋内用
CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
補強タイプ
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63756219
DFC-QGDLCDLC-RMT41(5M)
5
4
LCコネクタ-LCコネクタ
屋内用
CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
補強タイプ
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63756228
DFC-QGDLCDLC-RMT41(10M)
10
4
LCコネクタ-LCコネクタ
屋内用
CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
補強タイプ
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63756237
DFC-QGDLCDLC-RMT41(15M)
15
4
LCコネクタ-LCコネクタ
屋内用
CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
補強タイプ
オープン
¥
20,210
¥
22,231
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63756246
DFC-QGDLCDLC-RMT41(20M)
20
4
LCコネクタ-LCコネクタ
屋内用
CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
補強タイプ
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63756255
DFC-QGDLCDLC-RMT41(25M)
25
4
LCコネクタ-LCコネクタ
屋内用
CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
補強タイプ
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63756264
DFC-QGDLCDLC-RMT41(30M)
30
4
LCコネクタ-LCコネクタ
屋内用
CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
補強タイプ
オープン
¥
30,110
¥
33,121
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63756273
DFC-QGDLCDLC-RMT41(35M)
35
4
LCコネクタ-LCコネクタ
屋内用
CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
補強タイプ
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63756289
DFC-QGDLCDLC-RMT41(40M)
40
4
LCコネクタ-LCコネクタ
屋内用
CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
補強タイプ
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63756298
DFC-QGDLCDLC-RMT41(45M)
45
4
LCコネクタ-LCコネクタ
屋内用
CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
補強タイプ
オープン
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63756307
DFC-QGDLCDLC-RMT41(50M)
50
4
LCコネクタ-LCコネクタ
屋内用
CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
補強タイプ
オープン
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
21日以内出荷
返品不可
63756185
DFC-QGDLCDLC-RMT41(1M)
1
4
LCコネクタ-LCコネクタ
屋内用
CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
補強タイプ
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください