ダイヤトレンド
CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ファイバーケーブル(両端コネクタなし)4芯 屋内用(補強) GI G50/125タイプ
CC-Link IE コントローラネットワーク対応光ケーブル
両端コネクタなし
4芯
屋内用(補強)
GI G50/125タイプ光ファイバケーブル
コア径(μm)
(光コード)50/ クラッド径:125 GI用光ファイバー
内容量
1本
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
芯数
コネクタ形状
使用場所
ファイバータイプ
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
63756325
DFC-QGNN-RMT41(2M)
2
4
コネクタなし-コネクタなし
屋内用
CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
補強タイプ
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
11日以内出荷
返品不可
63756334
DFC-QGNN-RMT41(3M)
3
4
コネクタなし-コネクタなし
屋内用
CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
補強タイプ
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
11日以内出荷
返品不可
63756343
DFC-QGNN-RMT41(5M)
5
4
コネクタなし-コネクタなし
屋内用
CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
補強タイプ
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
11日以内出荷
返品不可
63756359
DFC-QGNN-RMT41(10M)
10
4
コネクタなし-コネクタなし
屋内用
CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
補強タイプ
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
11日以内出荷
返品不可
63756368
DFC-QGNN-RMT41(15M)
15
4
コネクタなし-コネクタなし
屋内用
CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
補強タイプ
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
63756377
DFC-QGNN-RMT41(20M)
20
4
コネクタなし-コネクタなし
屋内用
CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
補強タイプ
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
11日以内出荷
返品不可
63756386
DFC-QGNN-RMT41(25M)
25
4
コネクタなし-コネクタなし
屋内用
CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
補強タイプ
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
63756395
DFC-QGNN-RMT41(30M)
30
4
コネクタなし-コネクタなし
屋内用
CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
補強タイプ
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
63756404
DFC-QGNN-RMT41(35M)
35
4
コネクタなし-コネクタなし
屋内用
CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
補強タイプ
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
63756413
DFC-QGNN-RMT41(40M)
40
4
コネクタなし-コネクタなし
屋内用
CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
補強タイプ
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
11日以内出荷
返品不可
63756429
DFC-QGNN-RMT41(45M)
45
4
コネクタなし-コネクタなし
屋内用
CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
補強タイプ
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
63756438
DFC-QGNN-RMT41(50M)
50
4
コネクタなし-コネクタなし
屋内用
CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
補強タイプ
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
11日以内出荷
返品不可
63756316
DFC-QGNN-RMT41(1M)
1
4
コネクタなし-コネクタなし
屋内用
CC-Link IEコントローラネットワークタイプ
補強タイプ
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください